16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 動画あり
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100 質量(kg)(溶接電源)51 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36 出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400 最高無負荷電圧(V)70/77 スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
1セット
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン 動画あり
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100 質量(kg)(溶接電源)71 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず) 相数三相 定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60 定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36 出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400 最高無負荷電圧(V)70/77 スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
1セット
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水循環装置用の電源コンセントに使われています。(プラグとソケットがセットになっています)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約75 使用率(%)【溶接トーチ】100 冷却方式【溶接トーチ】水冷 適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2 最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210 関連資料(1.95MB)
1セット
2,698,000 税込2,967,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60 使用率(%)【溶接トーチ】100 冷却方式【溶接トーチ】水冷 適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2 最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210 関連資料(1.95MB)
1セット
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55 使用率(%)【溶接トーチ】100 冷却方式【溶接トーチ】水冷 適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2 最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210 関連資料(1.95MB)
1セット
2,498,000 税込2,747,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格出力電流600Aという大容量で、CO2/MAG溶接に加え、直流ガウジング・直流手溶接の3役を兼ね備えた厚板加工に最適な溶接機です。デジタルパネルの採用で表示が大きく、視認性が大幅に向上しました。条件の精密設定が可能なため、再現性を保てます。アークの安定性が増し、操作性が向上しました。
仕様定格入力(kVA/kW):38.5/36.2 付属品溶接電源(リモコン付):CPV-600G/ワイヤ送給装置:CMLW-231/溶接トーチ:BTW500-30B/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002 質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)114 出力電圧(V)15~55 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)CO2・MAG:600/直流ガウジング:600/直流手溶接:400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×608×858 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・MAG:60~600/直流ガウジング:60~600/直流手溶接:40~400 最高無負荷電圧(V)81/90
1セット
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷

抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6 質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)60~600 最高無負荷電圧(V)79
1セット
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘン 動画あり
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71 外形寸法(mm)395×710×810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500(手溶接:400) 出力電流(A)連続:500 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)45(手溶接:36) 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)80/88 関連資料(7.25MB) 定格入力27.2kVA/26.1kW メモリー数溶接条件:100
1セット
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・水冷仕様 ダイヘン 動画あり
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54 外形寸法(mm)W395×D710×H640 出力電圧(V)12~36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)350(手溶接:300) 出力電流(A)連続:283 定格入力(kVA)20.1(18.3kW) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36(手溶接:32) 出力電流範囲(A)30~350 最高無負荷電圧(V)70/77 関連資料(7.07MB) メモリー数溶接条件:100
1セット
2,398,000 税込2,637,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)47.7(36.6kW) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600 最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
1セット
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40 仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います 質量(kg)161 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)単相200 出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859 定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW) 定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32 最高無負荷電圧(V)78
1セット
869,800 税込956,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40 仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います 質量(kg)161 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)単相200 出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859 定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW) 定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32 最高無負荷電圧(V)78
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の500A出力で高能率な溶接を実現。定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応。スタート性・アークの安定性が大幅向上。「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定。溶接管理機能により溶接異常を早期に発見
定格使用率(%)60 仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式 質量(kg)51 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640 定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW) 相数三相 パルス発生 周波数0.1~999 パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能) 定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36 出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400 最高無負荷電圧(V)70/77
1セット
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・水冷仕様 ダイヘン 動画あり
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72 外形寸法(mm)W395×D710×H810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400 出力電流(A)連続:400 定格入力(kVA)27.9(26.4kW) 相数三相 定格使用率(%)直流:60/パルス:100 定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)78/86 関連資料(7.07MB) メモリー数溶接条件:100
1セット
2,598,000 税込2,857,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘン 動画あり
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72 外形寸法(mm)W395×D710×H810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400 出力電流(A)連続:400 定格入力(kVA)27.9(26.4kW) 相数三相 定格使用率(%)直流:60/パルス:100 定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)78/86 関連資料(7.07MB) メモリー数溶接条件:100
1セット
2,398,000 税込2,637,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)