7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。
用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。 セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg 比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91 粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps 外観(A液)黒色、(B液)透明 硬化時間(時間)8(5℃以下不可) 危険等級 労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30% 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.7L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

タイムケミカルスパドール
エコ商品
不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。 2~3層のスパッタ付着防止効果。 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する水性スパッタ付着防止剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイムケミカルスパドールTW-3000
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する汎用型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用 タイプ水溶性 外観液:微濁透明 乾燥塗膜透明 対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB) 処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理 効果防止効果:1~2層
1箱(5kg)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイムケミカルスパドールTW-5000
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する乾燥性に優れた水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用 タイプ水溶性 外観液:微濁透明 乾燥塗膜透明 対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB) 処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理 効果防止効果:1~2層
1箱(5kg)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイムケミカルスパドールTW-8000
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する多層盛型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用 タイプ水溶性 外観液:微濁透明 乾燥塗膜透明 対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB) 処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理 効果防止効果:3~4層
1箱(5kg)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
タイプ水溶性 外観液:微濁透明 塗膜状態乾燥被膜:透明 危険物の類別非危険物 処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇 効果防止:3~4層
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途墳霧用に最適 仕様(対応アンペア)低~中 成分混合物 適合機種半自動、全自動、ロボット 使用方法1.液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。2.乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。 pHアルカリ 外観微濁透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.15MB)
1缶
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)