検索条件:

74件中 1件〜40件

並び替え:

1. Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

販売価格(税別) ¥12,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
太陽工業 Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 1台

【特長】L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。【用途】省スペースの設置に【材質(ローラー部)】スチール【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【肉厚(mm)】1.2

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製
注文コード 品番 内容量 ローラー幅(mm)機長(mm)ローラー径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
86285866 B3812L300501000 1台 300100038.1 ¥16,900 11日
86285875 B3812L300501500 1台 300150038.1 ¥24,900 11日
86285884 B3812L300502000 1台 300200038.1 ¥29,900 11日
86285893 B3812L300503000 1台 300300038.1 ¥44,900 11日
86285902 B3812L300751000 1台 300100038.1 ¥12,900 11日

2. タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥21,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。【トラスコ品番】461-0229【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径(Φmm)】17【質量(kg)】32.67【ピッチ(mm)】75【肉厚(mm)】2.3【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】57.2【ローラー耐荷重(kg/本)】300

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製
注文コード 品番 内容量 機長(mm)ローラー幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
41107911 E5723400751000 1台 1000400 ¥21,900 8日

3. タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル 太陽工業

販売価格(税別) ¥86,900
2営業日後以内
太陽工業 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル 1台

【特長】縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。【用途】絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。【仕様】100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)【トラスコ品番】461-1233【材質】ローラー:スチール車輪:ゴム【質量(kg)】70【ピッチ(mm)】40〜175【シャフト径(Φmm)】12【肉厚(mm)】1.2【許容荷重】40kg/4本【機高(mm)】535〜835【機幅(mm)】634【ローラー径(Φmm)】38

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > アコーディオンカーブコンベヤ
注文コード 品番 内容量 機長(mm)ローラー幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
41107753 TX38S3 1台 1118〜3953500 ¥86,900 2営業日後以内

4. Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥33,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
太陽工業 Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。【用途】省スペースの設置に【材質(ローラー部)】スチール【付属品】連結金具付【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【ピッチ(mm)】22【肉厚(mm)】1.2【ローラー耐荷重(kg/本)】30

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製
注文コード 品番 内容量 ローラー幅(mm)機長(mm)ローラー径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
86284816 O1912100223000 1台 100300019.1 ¥66,900 1営業日後以内
86284825 O1912200223000 1台 200300019.1 ¥73,900 1営業日後以内
86284834 O1912300223000 1台 300300019.1 ¥78,900 1営業日後以内
86284843 O1912400221000 1台 400100019.1 ¥33,900 1営業日後以内
86284852 O1912400221500 1台 400150019.1 ¥44,900 1営業日後以内

5. Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

販売価格(税別) ¥14,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
太陽工業 Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 1台

【特長】L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。【用途】省スペースの設置に【材質(ローラー部)】スチール【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【肉厚(mm)】1.2

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製
注文コード 品番 内容量 ローラー幅(mm)機長(mm)ローラー径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
86286347 N4214L300501000 1台 300100042.7 ¥19,900 11日
86286356 N4214L300501500 1台 300150042.7 ¥27,900 11日
86286365 N4214L300502000 1台 300200042.7 ¥34,900 11日
86286374 N4214L300503000 1台 300300042.7 ¥52,900 11日
86286383 N4214L300751000 1台 300100042.7 ¥14,900 11日

6. Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥17,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
太陽工業 Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに【材質(ローラー部)】スチール【付属品】連結金具付【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【軸径(Φmm)】Φ17【肉厚(mm)】2.3【ローラー耐荷重(kg/本)】300

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

7. S5721型スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥7,990 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
太陽工業 S5721型スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管【肉厚(mm)】2.1【2018年トラスコ掲載ページ】8 1252

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

8. Φ42スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥12,900 〜
出荷目安:8日から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
太陽工業 Φ42スチールローラコンベヤ 1台

【特長】汎用サイズのΦ42仕様です。【用途】台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに【材質(ローラー部)】スチール【付属品】連結金具付【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【肉厚(mm)】1.2

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

9. Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥10,900 〜
5営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
太陽工業 Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ 1本

【ホイール直径(Φmm)】25【ホイール幅(mm)】23

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

10. タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥63,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。【トラスコ品番】461-0253【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径(Φmm)】17【質量(kg)】98.89【ピッチ(mm)】75【肉厚(mm)】2.3【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】57.2【ローラー耐荷重(kg/本)】300

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

11. タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 4スパン シングル 太陽工業

販売価格(税別) ¥109,000
2営業日後以内
太陽工業 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 4スパン シングル 1台

【特長】縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。【用途】絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。【仕様】100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)【トラスコ品番】461-1241【材質】ローラー:スチール車輪:ゴム【質量(kg)】90【ピッチ(mm)】40〜175【シャフト径(Φmm)】12【肉厚(mm)】1.2【許容荷重】40kg/4本【機高(mm)】535〜835【機幅(mm)】634【ローラー径(Φmm)】38

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > アコーディオンカーブコンベヤ

12. ローラコンベヤ用スタンド 太陽工業

販売価格(税別) ¥5,290 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
太陽工業 ローラコンベヤ用スタンド 1脚

【特長】最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。【用途】軽・中荷重用コンベヤ用スタンド【材質】スチール【2018年トラスコ掲載ページ】8 1255

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > コンベヤ用脚

13. タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥37,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。【トラスコ品番】461-0733【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【質量(kg)】20.77【ピッチ(mm)】22【肉厚(mm)】1.2【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】19.1【ローラー耐荷重(kg/本)】30

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

14. Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
太陽工業 Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに【材質(ローラー部)】スチール【付属品】連結金具付【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【肉厚(mm)】2.1【ローラー耐荷重(kg/本)】160

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

15. タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン シングル 太陽工業

販売価格(税別) ¥36,900
2営業日後以内
太陽工業 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン シングル 1台

【特長】縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。【用途】絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。【仕様】100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)【トラスコ品番】461-1217【材質】ローラー:スチール車輪:ゴム【質量(kg)】30【ピッチ(mm)】40〜175【シャフト径(Φmm)】12【肉厚(mm)】1.2【許容荷重】40kg/4本【機高(mm)】535〜835【機幅(mm)】634【ローラー径(Φmm)】38

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > アコーディオンカーブコンベヤ

16. タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥42,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。【トラスコ品番】461-0172【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【質量(kg)】43.24【ピッチ(mm)】30【肉厚(mm)】1.2【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】28.6【ローラー耐荷重(kg/本)】40

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

17. タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン ダブル 太陽工業

販売価格(税別) ¥64,900
2営業日後以内
太陽工業 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン ダブル 1台

【特長】縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。【用途】絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。【仕様】100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)【トラスコ品番】461-1268【材質】ローラー:スチール車輪:ゴム【質量(kg)】50.2【ピッチ(mm)】40〜175【シャフト径(Φmm)】12【肉厚(mm)】1.2【許容荷重】40kg/4本【機高(mm)】535〜835【機幅(mm)】634【ローラー径(Φmm)】38

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > アコーディオンカーブコンベヤ

18. タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン シングル 太陽工業

販売価格(税別) ¥62,900
2営業日後以内
太陽工業 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン シングル 1台

【特長】縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。【用途】絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。【仕様】100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)【トラスコ品番】461-1225【材質】ローラー:スチール車輪:ゴム【質量(kg)】50【ピッチ(mm)】40〜175【シャフト径(Φmm)】12【肉厚(mm)】1.2【許容荷重】40kg/4本【機高(mm)】535〜835【機幅(mm)】634【ローラー径(Φmm)】38

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > アコーディオンカーブコンベヤ

19. Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

販売価格(税別) ¥27,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
太陽工業 Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 1台

【特長】L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。【用途】省スペースの設置に【材質(ローラー部)】スチール【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【ピッチ(mm)】22【肉厚(mm)】1.2【ローラー耐荷重(kg/本)】30

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

20. タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 4スパン ダブル 太陽工業

販売価格(税別) ¥129,000
2営業日後以内
太陽工業 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 4スパン ダブル 1台

【特長】縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。【用途】絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。【仕様】100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)【トラスコ品番】461-1284【材質】ローラー:スチール車輪:ゴム【質量(kg)】90.4【ピッチ(mm)】40〜175【シャフト径(Φmm)】12【肉厚(mm)】1.2【許容荷重】40kg/4本【機高(mm)】535〜835【機幅(mm)】634【ローラー径(Φmm)】38

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > アコーディオンカーブコンベヤ

21. E5723型スチールローラーコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥10,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
太陽工業 E5723型スチールローラーコンベヤ 1台

【特長】重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径】Φ17mm【肉厚(mm)】2.3【2018年トラスコ掲載ページ】8 1253

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

22. タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥23,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。【トラスコ品番】461-0261【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径(Φmm)】17【質量(kg)】34.01【ピッチ(mm)】75【肉厚(mm)】3.2【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】60.5【ローラー耐荷重(kg/本)】400

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

23. タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン ダブル 太陽工業

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
太陽工業 タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン ダブル 1台

【特長】縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。【用途】絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。【仕様】100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)【トラスコ品番】461-1250【材質】ローラー:スチール車輪:ゴム【質量(kg)】30.1【ピッチ(mm)】40〜175【シャフト径(Φmm)】12【肉厚(mm)】1.2【許容荷重】40kg/4本【機高(mm)】535〜835【機幅(mm)】634【ローラー径(Φmm)】38

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > アコーディオンカーブコンベヤ

24. スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥78,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
太陽工業 スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物部品の軽量搬送に適しています。ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています。【用途】部品のダイレクト搬送に。【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管【2018年トラスコ掲載ページ】8 1250

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

25. スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業

販売価格(税別) ¥28,900 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
太陽工業 スチールローラコンベヤ Φ12 1台

【特長】とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。【用途】部品のダイレクト搬送に【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管【ピッチ(mm)】15【肉厚(mm)】1.0

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

26. Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
太陽工業 Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。【用途】台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに【材質(ローラー部)】スチール【付属品】連結金具付【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【肉厚(mm)】1.2

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

27. Φ25スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥16,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
太陽工業 Φ25スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。【用途】台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに【材質(ローラー部)】スチール【付属品】連結金具付【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【肉厚(mm)】1.2

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

28. Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥16,900
1営業日後以内
太陽工業 Φ28スチールローラコンベヤ 1台

【特長】小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。【用途】台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに【付属品】連結金具付【トラスコ品番】858-5249【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【質量(kg)】12.81【ピッチ(mm)】40【肉厚(mm)】1.2【ローラー耐荷重(kg/本)】50

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

29. タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥29,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。【トラスコ品番】461-0199【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径(Φmm)】17【質量(kg)】42【ピッチ(mm)】75【肉厚(mm)】2.3【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】57.2【ローラー耐荷重(kg/本)】300

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

30. タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥19,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。【トラスコ品番】461-0181【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径(Φmm)】17【質量(kg)】27.53【ピッチ(mm)】75【肉厚(mm)】2.3【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】57.2【ローラー耐荷重(kg/本)】300

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

31. タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥42,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。【トラスコ品番】461-0245【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径(Φmm)】17【質量(kg)】64.89【ピッチ(mm)】75【肉厚(mm)】2.3【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】57.2【ローラー耐荷重(kg/本)】300

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

32. タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥54,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。【トラスコ品番】461-0211【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径(Φmm)】17【質量(kg)】83.26【ピッチ(mm)】75【肉厚(mm)】2.3【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】57.2【ローラー耐荷重(kg/本)】300

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

33. タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥36,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。【トラスコ品番】461-0202【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径(Φmm)】17【質量(kg)】54.7【ピッチ(mm)】75【肉厚(mm)】2.3【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】57.2【ローラー耐荷重(kg/本)】300

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

34. タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥33,900
出荷目安:8日
太陽工業 タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。【トラスコ品番】461-0237【材質】フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径(Φmm)】17【質量(kg)】49.89【ピッチ(mm)】75【肉厚(mm)】2.3【材質(ローラー部)】機械構造用炭素鋼管【ローラー径(Φmm)】57.2【ローラー耐荷重(kg/本)】300

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

35. 【ワケあり】Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別)   ¥25,425
0営業日後以内
太陽工業 【ワケあり】Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに【特記】※理由あり(未使用・外装不良)【付属品】連結金具付【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装【軸径(Φmm)】Φ17【ピッチ(mm)】75【ローラー幅(mm)】500【機長(mm)】1000【肉厚(mm)】3.2【材質(ローラー部)】スチール【ローラー径(Φmm)】60.5【ローラー耐荷重(kg/本)】370

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

36. G6032型スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥12,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
太陽工業 G6032型スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管【軸径】Φ17mm【肉厚(mm)】3.2【2018年トラスコ掲載ページ】8 1254

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

37. A2812型スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥9,990 〜
2営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
太陽工業 A2812型スチールローラコンベヤ 1台

【特長】軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管【肉厚(mm)】1.2【2018年トラスコ掲載ページ】8 1251

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

38. Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥21,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
太陽工業 Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに【材質(ローラー部)】スチール【付属品】連結金具付【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装【軸径(Φmm)】Φ17【肉厚(mm)】3.2

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

39. Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

販売価格(税別) ¥13,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
太陽工業 Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 1台

【特長】ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。【用途】パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに【材質(ローラー部)】スチール【付属品】連結金具付【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【肉厚(mm)】2.3【ローラー耐荷重(kg/本)】160

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

40. Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

販売価格(税別) ¥15,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
太陽工業 Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 1台

【特長】L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。【用途】省スペースの設置に【材質(ローラー部)】スチール【材質】フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装【肉厚(mm)】1.2

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 搬送 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール製

戻る ページ: 1 2 次へ

   太陽工業特集

おすすめ特集