「太陽工業 ローラーコンベア」の検索結果

74件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカル部品(73)
完売商品(1)
すべて解除
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
11,900 税込13,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0229 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)32.67 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
21,900 税込24,090
8日以内出荷

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)42.7 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
13,900 税込15,290
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1252
1台
6,990 税込7,689
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質(ローラー部)スチール ホイール直径(Φmm)25 ホイール幅(mm)23
1本
9,990 税込10,989
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)2.3 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用サイズのΦ42仕様です。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)42.7 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
11,900 税込13,090
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 機長(mm)3000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0253 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)98.89 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
69,900 税込76,890
8日以内出荷

小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番461-0172 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)43.24 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
42,900 税込47,190
8日以内出荷

ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)19.1 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)438〜1383 ローラー幅(mm)500 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1217 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)30 ピッチ(mm)40〜175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 許容荷重40kg/4本 機高(mm)535〜835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
36,900 税込40,590
11日以内出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)778〜2668 ローラー幅(mm)500 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1225 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)50 ピッチ(mm)40〜175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 許容荷重40kg/4本 機高(mm)535〜835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)1458〜5238 ローラー幅(mm)500 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1241 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)90 ピッチ(mm)40〜175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 許容荷重40kg/4本 機高(mm)535〜835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
99,900 税込109,890
翌々日出荷

Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)2.1 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。
用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1255
1脚
5,690 税込6,259
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)3.2
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。 ローラー径(Φmm)60.5 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径Φ17mm 肉厚(mm)3.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1254
1台
12,900 税込14,190
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0237 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)49.89 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
33,900 税込37,290
8日以内出荷

小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番461-0156 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)21.88 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
21,900 税込24,090
8日以内出荷

軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
ローラー径(Φmm)28.6 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1251
1台
8,990 税込9,889
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)25.4 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0261 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)34.01 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)3.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
23,900 税込26,290
8日以内出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm)1458〜5238 ローラー幅(mm)243(2列) 仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番461-1284 材質ローラー:スチール車輪:ゴム 質量(kg)90.4 ピッチ(mm)40〜175 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 許容荷重40kg/4本 機高(mm)535〜835 機幅(mm)634 ローラー径(Φmm)38
1台
129,000 税込141,900
翌々日出荷

小物部品の軽量搬送に適しています。ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています。
用途部品のダイレクト搬送に。 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1250
1台
74,900 税込82,390
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。
用途部品のダイレクト搬送に ローラー径(Φmm)12 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)15 肉厚(mm)1.0
1台
28,900 税込31,790
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー幅(mm)300 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 トラスコ品番858-5249 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 質量(kg)12.81 ピッチ(mm)40 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
16,900 税込18,590
翌日出荷

重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径Φ17mm 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1253
1台
9,990 税込10,989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)2.3 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
12,900 税込14,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)500 トラスコ品番461-0164 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)33.08 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
32,900 税込36,190
8日以内出荷

小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0148 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)37.18 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
39,900 税込43,890
8日以内出荷

小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0130 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)28.43 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
29,900 税込32,890
8日以内出荷

小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0121 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)18.81 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
19,900 税込21,890
8日以内出荷

小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0113 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)30.62 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
39,900 税込43,890
8日以内出荷

小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0105 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)23.40 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
29,900 税込32,890
8日以内出荷

小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0091 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)15.49 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
19,900 税込21,890
8日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0741 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)27.40 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
49,900 税込54,890
8日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0733 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20.77 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
39,900 税込43,890
8日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0725 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)13.78 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
29,900 税込32,890
8日以内出荷

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)200 トラスコ品番461-0717 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)21.54 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
49,900 税込54,890
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング