切換方式リターン
シリーズSR562
切換方式リターン
シリーズSR542
切換方式リターン
シリーズSR552
切換方式リターン
シリーズSR532
切換方式2位置
取付方式サブプレート(横配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
切換方式デテント
シリーズSR562
切換方式3位置プレッシャセンタ
シリーズSR562
切換方式3位置エキゾーストセンタ
シリーズSR562
切換方式ノーマルクローズ
種類3ポート2位置
シリーズSR332
切換方式3位置クローズドセンタ
シリーズSR562
切換方式3位置クローズドセンタ
シリーズSR532
切換方式デテント
シリーズSR552
切換方式3位置クローズドセンタ
シリーズSR542
切換方式3位置クローズドセンタ
シリーズSR552
切換方式3位置プレッシャセンタ
シリーズSR542
切換方式デテント
シリーズSR532
切換方式ノーマルオープン
種類3ポート2位置
シリーズSR342
切換方式デテント
シリーズSR542
切換方式ノーマルクローズ
種類3ポート2位置
シリーズSR342
切換方式3位置プレッシャセンタ
種類5ポート
シリーズSR552
切換方式3位置エキゾーストセンタ
シリーズSR542
切換方式3位置エキゾーストセンタ
シリーズSR552
切換方式2位置
取付方式サブプレート(裏配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
関連キーワード