「温度計 100」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100 電源リチウム電池 CR2032×1 温度範囲(℃)-40~70 ケーブル長(m)3 精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30 センサー30×Φ5mm 温度測定範囲(℃)-40~+70 精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外) 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30 サンプリング15秒 使用環境0~43℃、80%rh以下 設置方式マグネット・スタンド・掛穴付 使用場所冷蔵庫、ラボラトリー アズワン品番64-5229-89
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

安藤計器製工所0.1デジタル温度計
検査成績書付き 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80℃ 付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス 形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本) 測定範囲(℃)-50~280 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃) 分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上) 機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分) 電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池) 表示範囲(℃)-56~306(標準センサ-50~280対応) 使用環境温度(℃)-10~60 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番63-1457-51 防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書付き
1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300 温度範囲(℃)0~100 温度測定範囲(℃)0~100 目盛(℃)1 設置方式全没 アズワン品番64-0705-12
1本
389 税込428
当日出荷

検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-48 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書付き
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷

精密温度計が付いております。(0.2℃目盛) 乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H460×D100mm●重量:680g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2 アズワン品番67-7223-11
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-50 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書JCSS校正
1個
92,980 税込102,278
22日以内出荷

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-49 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
15日以内出荷

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) ※全長150mm以上のものになります。 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液) 温度測定範囲(℃)赤液0~100 取付ねじ標準:R1/2 目盛(℃)2
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) ※全長150mm以上のものになります。 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液) 温度測定範囲(℃)赤液0~100 取付ねじ標準:R1/2 目盛(℃)2
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品。 精密タイプの一般温度計です。 全没式です。
1本
1,580 税込1,738
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀 目盛(℃)1 設置方式全没
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)600
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度測定範囲(℃)赤液0~100 取付ねじ標準:R1/2 目盛(℃)2
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液) 温度測定範囲(℃)赤液0~100 取付ねじ標準:R1/2 目盛(℃)2
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)450
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。 毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。
材質ガラス タイプ目盛がガラス管に直接刻まれている棒状 精度全浸没0~50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0~100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
299 税込329
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ※全長150mm以上のものになります。
全長(mm)180
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340 校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
全長(mm)340 校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な温度計です。全没式です。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)。JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:-20~100℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛 アズワン品番65-8998-45
1本
379 税込417
6日以内出荷

水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
全長(mm)600 温度範囲(℃)-20~100 最小目盛(℃)0.1 アズワン品番68-1413-10
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付 材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネート サイズΦ5.5×340mm 質量(g)22 目盛0.1℃
1本
25,980 税込28,578
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300 目盛(℃)1
1本
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400 校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.1
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
全長(mm)300 目盛(℃)0.5 設置方式全没
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能) 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)340 直径(Φmm)5~6 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)