専用Bluetoothスピーカーマイクです。
トラスコ品番243-9439
適合機種DJDPS71/DJDPX2
セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ
質量(g)138
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。
耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。
付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)
質量(g)約20(クリップ含まず)
使用温度範囲(℃)-20~+60
適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル
温度(℃)充電:0~+45
対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)
電池内蔵リチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)260
音声出力0.25W/32Ω
通話時間(時間)約14
対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
肩に乗せて使える新しい形のスピーカーマイクです。重量はわずか約175gの軽量設計。中央部がシリコン素材で長時間の使用でも疲れにくいです。スピーカーユニットと耳の位置が近いため、小さい音量で運用可能。内向けのスピーカーで自分に向けて音が鳴り、音漏れを最小限に抑えます。耳をふさがないので周囲の音が聞こえて安全、動き回りながらの作業に最適です。水滴や汗がついても大丈夫なIPX5防水仕様。※本品はサンワサプライ株式会社製品の斡旋品です。メーカーの設計部門で対応無線機との動作確認をしており、安心してお使いいただけます。
適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MA、DR-DPM300SE、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DR-DPM61E
質量(g)約175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×208×66
保護等級外郭:IPX5
充電時間(時間)約3
Bluetooth適合規格:Bluetooth Ver.5.0
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。
付属品充電スタンド(1台用) EDC-295、充電用USBケーブル EDS-37、耳かけ型イヤホン EME-67B、保証書、取扱説明書
質量(g)20
適合規格Bluetooth4.2
温度(℃)【充電】0~+45
使用温度(℃)-20~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×56×16
対応機種DJ-DPS71E/DR-DPM61EなどDCR-PROシリーズデジタル簡易無線のワイヤレスマイク対応機種、DJ-P400/DJ-P421シリーズ/DR-PM300SEなど特定小電力無線のワイヤレスマイク対応機種
電池内蔵リチウムポリマー 3.7V / 260mAh
送信出力Class1
通話時間約14時間
音声モノラル
音声出力0.25W/32Ω
対応プロファイルHFP (メーカーBTユニット搭載の無線機専用 )
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
Bluetooth対応無線機用ワイヤレススピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。無線機からワイヤレスになるため作業中の動作がスムーズになります 。ノイズキャンセル搭載でクリアな音質
仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む)
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)
チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)76
消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22
通信方式単信・半複信
周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線
送信出力10 (1mW切り替え可)
充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6
アンテナミドルアンテナ
受信方式ダイレクト・コンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.9MB)
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。
音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)
動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40
電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む)
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)
チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)164
消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22
通信方式単信・半複信
周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線
送信出力10 (1mW切り替え可)
充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6
アンテナロングアンテナ
受信方式ダイレクト・コンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.9MB)
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。
音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)
動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40
電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。
単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。
セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。)
通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。
簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。
2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。
カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。
スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。
一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。
イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。
マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力
保護等級IP67相当
仕様テールノイズキャンセラー
付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)
チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)
消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW(連続通話は1mW)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
関連資料製品カタログ(2.91MB)
インピーダンス(Ω)約2k
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40
電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)
低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。
マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚!
外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。
ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません)
電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。
マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。
汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。
質量(g)内蔵電池・クリップ含む/50
種類特定小電力
チャンネル数交互20ch中継27ch
定格電圧 DC V3.7(電池専用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2
アンテナサイズ(mm)22
消費電流(mA)送信:約70
通信方式単信、半複信
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW
充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)
使用時間(時間)約25(BSオン)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.71MB)
受信感度-14dμ以下(12dBSINAD)
変調方式F3E(FM)
通信距離(m)PX5間にて市街地:100
動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)
低周波出力50mW(8Ω)
DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書
質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)
通信方式単信(プレストーク)
送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)
コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)
受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc
変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2
低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)
チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2
保護等級IP67
消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22
通信方式単信・半複信 / Bluetooth
周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線
送信出力10mW (1mW切り替え可)
充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6
通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)
動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40
電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
関連キーワード