14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグソケット 適合Rc1/4 質量(g)81 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法H(mm)19 材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム 寸法A(mm)46 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa)2.0
1個
749 税込824
当日出荷

ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け 材質(本体) 使用流体空気 ねじサイズG1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 ソケットorプラグプラグ 質量(g)48 使用温度範囲(℃)-20~60 屈曲角度(°)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
739 税込813
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気 ねじサイズG1/4 材質(本体)鉄、真鍮C3604 質量(g)69 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(シール)ニトリルゴム 表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ 最高圧力使用(MPa)1 止め輪SUS304
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付 材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄 使用温度範囲(℃)-5~60 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 材質(ゴム)NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気 ねじサイズG1/4 材質(本体)鉄、真鍮C3604 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(シール)ニトリルゴム 表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ 最高圧力使用(MPa)1 止め輪SUS304
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1 全長(mm)62 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4 温度範囲(℃)0~60 ねじの種類G
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4 温度範囲(℃)0~60 最高圧力(MPa)1
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4 温度範囲(℃)0~60 最高圧力(MPa)1
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1 全長(mm)65 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4 温度範囲(℃)0~60 ねじの種類G、R
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧エア専用です。
トラスコ品番545-0614 材質鋼鉄 取り付け形状めねじ取付用 使用流体空気 相手側取付サイズRc1/4左ネジ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。ロック機能付きです。
用途エアー配管やエアー工具の接続。 材質特殊鋼 取り付け形状オネジ 機能ロック機能付
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ダイセンヒップジョイント
エコ商品
2つの関節が360°旋回します。全方位90°屈曲が可能です。
トラスコ品番356-9540 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 取付サイズG1/4 相手側取付サイズG1/4メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷