23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグソケット 質量(g)86 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法H(mm)19 材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム 寸法A(mm)53 寸法D(Φmm)25 寸法H2(mm)16 寸法F(Φmm)5.7 耐圧力(MPa)2.0 適合ホース6.5×10.0
1個
919 税込1,011
当日出荷

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグソケット 適合Rc1/4 質量(g)81 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法H(mm)19 材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム 寸法A(mm)46 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa)2.0
1個
749 税込824
欠品中

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグソケット 適合R1/4 質量(g)76 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法H(mm)19 材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム 寸法A(mm)50 寸法D(Φmm)25 寸法F(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)2.0
1個
749 税込824
当日出荷

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグソケット 質量(g)78 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法H(mm)19 材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム 寸法A(mm)67 寸法D(Φmm)25 寸法C(Φmm)9 寸法F(Φmm)5 耐圧力(MPa)2.0 適合ホース1/4
1個
749 税込824
当日出荷

高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。
用途エアー配管継手。 サイズR(PT)1/4おねじ 最高圧力(MPa)3 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
欠品中

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式OL-UO3 材質(本体)鉄鋼、アルミ 質量(g)280 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)54 寸法D(mm)89 寸法B(mm)44 寸法C(mm)26 寸法W(mm)109 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数3 ソケット形状DS-LITEワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式PO1 材質(本体)鉄鋼 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)38.5 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)55.7 寸法C(mm)40 寸法W(mm)69.7 使用流体空気 寸法E(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数2 ソケット形状ワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式POR1 材質(本体)鉄鋼 質量(g)355 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)38 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)51.7 寸法C(mm)50.5 寸法W(mm)77 使用流体空気 寸法E(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数2 ソケット形状ワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。 ソケットorプラグソケット 仕様ワンタッチ式 材質(本体)アルミニウム 質量(g)76 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ホース接続用 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
859 税込945
翌々日出荷

差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。ロック機能付きです。
用途エアー配管やエアー工具の接続。 材質特殊鋼 取り付け形状オネジ 機能ロック機能付
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ダイセン高圧プラグ
高圧釘打機専用の交換プラグです。高圧釘打機専用プラグです。
用途エアー配管継手。 サイズR(PT)1/4おねじ 最高圧力(MPa)3 適合流体空気
1個
889 税込978
翌々日出荷

高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。 使用温度(℃)-5~+60 最高圧力(MPa)3 適合流体空気 分岐数2
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR 全長(mm)60 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG1/4 適合流体空気
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)65 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 適合流体空気
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)62 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/4 ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0 適合流体空気
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)66 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5 適合流体空気
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
739 税込813
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
739 税込813
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 分岐数2 アダプタタイプミニエス型 使用流体空気 寸法D(Φmm)18.5 寸法F(Φmm)6 材質(本体)鉄鋼、アルミ 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式OL-KO4 材質(本体)鉄鋼、アルミ 質量(g)395 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)88.5 寸法D(Φmm)63 寸法B(mm)68.5 寸法C(mm)40 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 寸法W(Φmm)60 分岐数4 ソケット形状DS-LITEワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式OL-KO3 材質(本体)鉄鋼、アルミ 質量(g)307 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)88.5 寸法D(Φmm)56 寸法B(mm)68.5 寸法C(mm)29 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 寸法W(Φmm)53 分岐数3 ソケット形状DS-LITEワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷