22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

AFS-1020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.275 適合キャップブラック:ECP-1020-4 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)10×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 切断公差±0.3mm(≦2m) 断面積(mm2)101.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
7日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M6)
エコ商品
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)63 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M8)
エコ商品
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)85 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)
エコ商品
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303] キャップ:ホワイト 表面処理本体:アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)63 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)85 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)123 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303] キャップ:ホワイト 質量(g)49 表面処理本体:アルマイト処理 許容荷重(N)80(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.914+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)123 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)68 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)46 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
エコ商品
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)75.2 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.779+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.541+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.311+5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)40 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)
エコ商品
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)51 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
エコ商品
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)49.5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)