「取付足」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ポリカーボネートグラスファイバー
取付方式ねじ
材質(ねじ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
対応機種HQ全機種
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ビス付
材質ポリカーボネート
色ホワイトグレー
種類外部取付足
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ビス付
材質ポリアミド
色ホワイトグレー
種類外部取付足
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4個)
¥679
税込¥747
当日出荷
WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色ホワイトグレー
適合ビスM4タッピング
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
材質ABS
表面処理シボ
DINレールにケース・板・部品等を取付ける為の取付足です。スナップインのはめ込み式で、簡単に付外し可能です。
材質ナイロン6
色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイキャスト
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。
材質ポリカーボネート
色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド
色ホワイトグレー
耐荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。
材質ナイロン6
長さ(mm)77
色ホワイトグレー
耐荷重(kg)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
EXS・EXHSシリーズ用外部取付足です。
EXS・EXHSシリーズの下カバー(フレーム幅185mm以上)に利用可能です。
材質アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理
色黒(ガスケット)
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理
色黒(ガスケット)
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400
色黒(ガスケット)
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)ステンレスSUS304
材質(ラッチ)ステンレスSUS304
表面処理(カバー)磨き処理#400
特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインです。
難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。
無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃
材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄
色フランジ付ベース:オフホワイト
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
色(カバー)オフホワイト
色(パネル)オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足
材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板
RoHS指令(10物質対応)対応
PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。
ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。
色移行のしにくいエラストマ製(樹脂系)のゴム足です。
色ダークグレー
材質エラストマ
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5
色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン
寸法W(mm)111.2
寸法a(mm)99.2
パネル幅(mm)112
取手付の可搬型メタルケースです。持ち運びに便利な取手付で、携帯型の測定器・可搬型電源装置・トランス収納ケースなどに最適です。
付属品取付ビス・ゴム足
材質カバー・シャーシ:鋼板/パネル:アルミ板/取手:鋼板+ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8
付属品六角レンチ
色シルバー
表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。
下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。
外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム
表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード