29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
1パック(10本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。 ピッチ0.7 十字穴番号2 寸法k(mm)頭部高さ:1.7 寸法m(mm)十字穴:4.3 呼び径dM4 頭部径dk(mm)0.8 長さl(mm)首下:8
1パック(8本)
190 税込209
翌々日出荷

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
180 税込198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(20000個)ほか
22,000 税込24,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(22500個)ほか
43,910 税込48,301
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50000個)ほか
40,800 税込44,880
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4200個)ほか
26,200 税込28,820
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類平座金 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(18個)ほか
115 税込127
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理黒色亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12000個)ほか
18,760 税込20,636
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類ばね座金 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(14個)ほか
130 税込143
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は鉄でカチオン電着塗装です。錆びにくい焼き付け塗装が施してあります。複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。推奨ねじ太さは小穴は3.8mm、中穴は8mmです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)2.3 寸法(mm)94×75×30
1セット(4個)
909 税込1,000
3日以内出荷

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4000個)ほか
18,060 税込19,866
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

±穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価ブラック 厚さt1(mm)平座金:0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5000個)ほか
27,140 税込29,854
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(13000個)ほか
33,930 税込37,323
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2750本)ほか
21,200 税込23,320
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価黒色クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10800本)ほか
34,660 税込38,126
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
1袋(20個)
特価
359 税込395
当日出荷

八幡ねじG-幅広金折A1
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用4mm、中穴用5mmです
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 寸法(mm)90×90×65
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじG-幅広金折A2
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用が4mm、中穴用が5mmです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 寸法(mm)90×90×65
1セット(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。 材質 表面処理黒色酸化被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(300本)ほか
31,870 税込35,057
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)