好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット
モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)DC2~3
回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード