お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機!
初心者のDIYからセミプロ~プロまで。
あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電圧(V)単相100
本体質量(kg)2.7
電源コード(m)(一次側)1.5
適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150
定格使用率(%)25~40
出力電流範囲(A)20~60
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60共用
出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402
電源電圧(V)単相200
溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2
定格使用率(%)40
最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
新機能フルデジタル、半自動溶接機
パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵
VRD(電撃防止装置)内蔵
世界初!小型!軽量化!
フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可)
1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
定格使用率(%)25
電源電圧(V)単相200
周波数(Hz)50/60共用
出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160
適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで
本体寸法(mm)386×170×300
質量(kg)8
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード