墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス体の動きを妨げないアクティブフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトベルトズレを防止するシリコンストッパー付ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックルハーネス用フックハンガー付アルミ製肩バックル背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)質量(kg)使用可能130以下色黒サイズLベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1150最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)予約販売
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)色黒サイズフリーサイズベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1350最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式胴ベルトありランヤードなし
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス束縛感の少ないベーシックフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9924色黒サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1080最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルパススルー式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス体の動きを妨げないアクティブフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトベルトズレを防止するシリコンストッパー付ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使えるハーネス用フックハンガー付スチール製ワンタッチ式腿バックルスチール製肩バックル
用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)トラスコ品番682-9915色黒サイズLベルト幅(mm)46製品質量(g)1320最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26腿バックルワンタッチ式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)トラスコ品番682-9939色黒サイズL質量(g)1250ベルト幅(mm)41種類フルハーネス型最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26脚部構造水平型腿バックルワンタッチ式
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!新規格対応SEGハーネスセフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします使用可能質量:130kg以下腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット新規格対応SEGハーネスランヤードとセフハーネス一体型セット2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします使用可能質量:130kg以下130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み色黒規格新規格適合品最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー