18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LE-E501D-SP LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 枠の色ゴールド 電源タイプ電池式/充電式 照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容本体、充電池 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)100 保護等級IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-72 電球の種類LED 落下衝撃(m)2
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)99 高さ(mm)142 質量(g)110 奥行(mm)46
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品。ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備。ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用。前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット。後面:バッテリーボックス
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 仕様【墜落時保護用】合格 付属品充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP) セット内容【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW) 材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 【ヒサシ】スモーク 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)54~63 衝撃吸収ライナー 通気孔
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。独自の制御で明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
用途タジマセフメット専用LEDライト 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)68 高さ(mm)44 質量(g)69 奥行(mm)51
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能防塵・防水設計 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M ライン色グリーン 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド) セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル 質量(g)128 規格米国規格ANSI FL1 Standard 電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本 使用電池充電池 防塵防水性能IP66 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)3000 光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)3000
1個
6,298 税込6,928
欠品中

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC501Dセット
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6 照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
バッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)99 高さ(mm)142 質量(g)84 奥行(mm)46
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトC421Dセット
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大420 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池 連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:12、モード3:7 照射距離(m)72 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:200、モード3:420 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル バッテリー容量(mAh)1800
1個
5,998 税込6,598
欠品中

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 照射ライン矩十字・横全周 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能防塵・防水設計 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M ライン色グリーン 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
73,980 税込81,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:9h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。フリッカー対策済
用途タジマセフメット専用LEDライト 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)52 高さ(mm)42 質量(g)51 奥行(mm)48
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能防塵・防水設計 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M ライン色グリーン 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
94,980 税込104,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)