848件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
1缶(1L)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
1本(500mL)
1,590 税込1,749
当日出荷

高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
JASO規格FC ベースオイル化学合成油 適合(ロードスポーツ)TDR250、TZR250、TZR250SP、TZR250R、TZR250RSP、TZR250RS、R1-Z、RZ250R、SDR、TZR125、RZ125、TDR80、YSR80、TDR50、TZR50、TZM50、YSR50、RZ50、YB-1他、(トレール)DT230ランツァ、DT200R、DT200WR、DT125R、TY250ZS(スクーター)グランドアクシス、アクシス、ジョグ、ビーウィンズ、ミント、2サイクルビーノ、アプリオ他 対象機種高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
1缶(1L)
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
SAE10W-40 ベースオイル化学合成油 JASO規格MA2
1本(1L)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリートからレーシング使用まで、あらゆるエンジンのポテンシャルを引き上げ出力向上作用をアシスト。レースマシンレベルの高性能エンジンに最適で、強力油膜が超高温下においても優れた保護性能を発揮します。
SAE10W-40 ベースオイル化学合成油 JASO規格MA2
1缶(4L)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル SAE10W-40 ベースオイル部分合成油 JASO規格MB 適合車種50ccスクーターから155ccミドルスクーターまでの乾式自動遠心クラッチ仕様のヤマハスクーター
1本(1L)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
SAE10W-40 ベースオイル部分合成油 JASO規格MA2
1本(1L)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用) 成分溶解、界面活性剤、アミン、水他 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本(4L)
5,990 税込6,589
当日出荷

カートリッジタイプのフロントフォーク専用に開発された、低温から高温まで安定した性能を発揮する最高級オイルです。
SAE0W 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。 従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。
適合汎用品 主な適合純正品番90793-38028
1缶(1L)
1,990 税込2,189
当日出荷

主な適合純正品番4GY-82540-00
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

◎YAMAHA純正エアフィルター ■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。 湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っています。 ■ガソリンを急激に燃焼させるには大量の空気が必要ですが、空気中にはエンジンに有害なダスト(アルミナ、カーボン、砂等)が含まれており、これらがエンジンに吸入されるとキャブレターのジェット類を目詰まりさせ、エンジン不調を起こしたりシリンダーやピストンを傷める他、オイルに混入してエンジン各部の摩耗を早めてしまいます。これを防止するためにエアフィルターが使用されています。 エアフィルターはエンジンの空気吸込口に収納されており、空気中の異物を除去し、清浄な空気をエンジンに送り込む役割をしています。 劣化のメカニズムは、一般的に走行距離が増えるにしたがってフィルターの目詰まりは進みます。しかし、目詰まりの仕方は道路状況や使用環境によっても大きく異なり、未舗装路や渋滞走行などフィルターにとって厳しい使用の多いオートバイほど目詰まりは早く進行します。定期交換基準もこのことを加味して定められていますので、定期的に点検する必要があります。メンテナンスを怠ると、エアフィルターが目詰まりを起こし燃焼に必要な空気が充分に供給されず、エンジンの出力低下を招き、加速不良や燃費の悪化の原因となります。 特に燃料噴射(FI)車の場合、吸入圧の変化により、充分に性能が発揮されない等、不具合が生じる可能性がありますので、純正部品の使用が不可欠です。
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。
1本(1L)
2,490 税込2,739
当日出荷

1個
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合純正品番51L-W0047-00
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
1本(500mL)
1,690 税込1,859
当日出荷

オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL SAE10W-30
1缶(1L)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
当日出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ウェット」は、浸透性が高いチェーンオイルです。 泡状に噴射される液体の高い粘性により油膜をつくり、耐摩耗性が高く、過酷な条件下での使用に適しています。 塗布後余分なオイルをふきとり、30分後の始動をお勧めします。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量108mL 危険物の性状油性エアゾール
1本(500mL)
1,690 税込1,859
当日出荷

主な適合純正品番15A-24500-03
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1袋(4個)
2,790 税込3,069
当日出荷

主な適合純正品番395-83980-00
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm)127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
4,890 税込5,379
当日出荷

1個
3,990 税込4,389
当日出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 危険物の性状油性エアゾール
1本(500mL)
1,890 税込2,079
当日出荷

本体にジャストフィットする発電機カバー カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。 除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカーYAMAHA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主な適合純正品番2J2-83560-01 主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。 ・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

主な適合純正品番5HD-12462-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1個
4,790 税込5,269
当日出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
1本(500mL)
1,790 税込1,969
当日出荷

主な適合純正品番5EA-11193-00
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ドライ」は、タレ、飛散が少なく、(べとつかない)扱い易いオイルです。 見た目の仕上がりも良いホワイトタイプ。 シールチェーン(Oリング)にも最適です。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 危険物の性状油性エアゾール
1本(500mL)
1,990 税込2,189
当日出荷

他社参考品番(VESRAH)HG-2080-M
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

おすすめ人気ランキング