54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用可能質量110kg以下の伸縮式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5481 質量(g)1100 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。
トラスコ品番160-5451 質量(kg)1.34 ブルー サイズ標準 ベルト幅(mm)47 バックル胴ベルト:ワンタッチ 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 腿バックルワンタッチ
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

谷沢製作所フルハーネス誉
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。Y型の背中形状で、すっきりと快適な使用感が実現しました。
サイズフリー 腿バックルワンタッチ ブルー 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 ベルト幅(mm)47
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。
セット内容ポーチ・固定用バックル・フックハンガー 材質ポリエステル(ポーチ) 質量(g)(バックル等を含む)1289 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180 収納可能質量(kg)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フルハーネス着用時に肩への負担を軽減します。肩ベルト部の擦り切れを防止します。3層構造の採用で柔軟性と耐久性を実現しました。肩に触れる下面表皮に滑り止め加工生地を採用しました。
種別肩パット 仕様2枚組 材質ナイロン 質量(g)85 2018年トラスコ掲載ページ6 1132
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

谷沢製作所フルハーネス輝
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。激しい動きを想定して、耐久性に優れた金属製のベルトアタッチメントを採用しました。
ブルー サイズフリー ベルト幅(mm)47 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 腿バックルワンタッチ
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)675~1640 トラスコ品番160-5415 質量(g)930 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5480 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプダブル
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1330 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。
トラスコ品番160-5413 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1280 種類なし ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)1080 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110 ショックアブソーバの種類第1種
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
トラスコ品番160-5414 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプシングル
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。X型背中形状と、V型の腿ベルトの組み合わせで、腿ベルトのフィット感が向上しました。
サイズフリー 腿バックルワンタッチ ブルー ベルト幅(mm)47
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。どのような体型の方にも自然な装着感が得られます。
サイズフリー 腿バックルワンタッチ ブルー ベルト幅(mm)47
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1240 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1350 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
22,940 税込25,234
当日出荷

超高分子量ポリエチレン繊維を採用した、耐摩耗性や耐貫通性が高いベルト
材質肩ベルト・腿ベルト:超高分子量ポリエチレン 胸ベルト・バックストラップ:ポリプロピレン ブラック サイズF
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
29,980 税込32,978
当日出荷

両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア セット内容ベスト 種別ベスト サイズフリー 切替方式3段階 混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13 使用環境温度(℃)20~45 バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働 胴回り(cm)78~90 安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います 。伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト軽量バックル サイズフリーサイズ 質量(g)(本体+ランヤード)1900 種類伸縮式 ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト付き ランヤード2丁掛け
1本
40,980 税込45,078
当日出荷

本体+ランヤードセット質量1800g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ 質量(g)(本体+ランヤード) 1800 タイプ作業ベルト:無し 種類巻取式 ベルト色ブラック 最大使用荷重(kg)130 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし ランヤード2丁掛け
1本
57,980 税込63,778
当日出荷

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷

タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ 質量(g)(本体+ランヤード)1250 タイプ作業ベルト:無し 種類巻取式 ベルト色ブラック 最大使用荷重(kg)130 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ
1本
42,980 税込47,278
当日出荷

高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 ブルー 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷

軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
質量(g)1250 種類巻取式 最大使用質量(kg)130 ランヤード2丁掛け
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。1丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。
質量(g)700 種類巻取式 最大使用質量(kg)130 ランヤード1丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1990(本体1280、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
25,980 税込28,578
8日以内出荷

フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1390 種類フルハーネス 最大使用質量(kg)140以下 背タイプY型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ
1着
26,980 税込29,678
11日以内出荷

従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
サイズフリー 質量(g)710 種類フルハーネス ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)140 背タイプX型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ
1本
35,980 税込39,578
8日以内出荷

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの軽量作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途軽量バックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。 付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本 質量(g)1330 ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:軽量バックル 最大使用質量(kg)140 背タイプX型 腿バックルワンタッチ
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 質量(g)1340 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
27,980 税込30,778
12日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属
サイズフリー 質量(g)1010 種類フルハーネス ベルト作業:軽量バックル ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)140 背タイプX型 脚部構造腿:フラット型 腿バックルワンタッチ
1本
41,980 税込46,178
8日以内出荷

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズのワンタッチ作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途ワンタッチバックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。 付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本 質量(g)1390 ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:ワンタッチバックル 背タイプX型 腿バックルワンタッチ
1本
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの作業ベルト無しタイプになります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途作業ベルト無しタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。 付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本 質量(g)1070 ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:なし 最大使用質量(kg)140 背タイプX型 腿バックルワンタッチ
1本
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)