「タニタサイズ」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タニタサイズ ソフトエキスパンダー タニタ 動画あり
筋力アップや全身のストレッチができるゴム製のエキスパンダー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)TPE 材質TPE 使用温度範囲(℃)0~35 付属品取扱説明書 グリーン
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本 材質PVC 寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330 グレー 材質(本体)PVC 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)0~40 耐荷重(kg)100 本体質量(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

いつでもどこでも使える縄跳び。 室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。 室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。 消費カロリーが分かる。 跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。
仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位) 付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム 寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26 グリーン 測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回 材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム 質量(g)約81 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 保証期間1年 電池寿命約3年(1日10分使用にて) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26 カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

タニタサイズ リングダンベル タニタ 動画あり
穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベル。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)PVC、鉄 材質PVC、鉄 使用温度範囲(℃)0~40 付属品取扱説明書 保証期間6ヶ月
1台
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TS961GR タニタサイズ エクササイズマット タニタ 動画あり
からだの位置が確認できるライン入り。 手足を置くポイントが確認できるラインとマーク入っているのでヨガのポージングなどに便利。 運動方法がわかるエクササイズメニュー付き。伸びにくく、滑りにくい。 マットの素材は滑りにくく匂いの少ないTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。 伸びを防止する加工をしているので、体重がかかるポーズでもマットがずれたりせずに快適なトレーニングを行えます。 裏面は滑り止め効果がある模様を取り入れています。 PVC(ポリ塩化ビニル)などの素材に比べ軽量なので、持ち運びにも便利です。 水洗いが可能です。
付属品取扱説明書 材質TPE 寸法(mm)幅610×高さ6×奥行1740 グリーン 材質(本体)TPE 質量(g)約1200 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(kg)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×6×1740 保証期間6ヶ月 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅610×高さ6×奥行1740
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

TS962 ジムボール タニタ 動画あり
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ タニタサイズで適切なボディサイズになろう 消費カロリーが22%アップ。 ・椅子に座っている時を比較。 ・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。 アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール 付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本 材質PVC 寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650 シルバー 直径(Φmm)650 材質(本体)PVC 質量(g)約1200 本体質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

関連カテゴリ