5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぽってりとしたしずく型の洗練されたデザインはリビングや寝室などお部屋のインテリアにもマッチします。スチーム式の加湿器はタンク内の水をヒーターで沸騰させ、蒸気で加湿する仕組みなので冬場でもお部屋の温度を下げず、加熱する事によって雑菌の繁殖を抑え、衛生面にも優れています。吹き出し口からモクモクとゆるやかに出てくる温度の高いミストは、空気中で気化しやすく加湿効果が高いのも特徴です。
仕様●カラー:ミントグリーン●サイズ(約):直径23.5×高さ25cm●重量(約):1.2kg●材質:PP、AS●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:220W●タンク容量:2.6L●最大加湿量:260ml/h●連続運転時間:9時間●加湿方式:スチーム●コード長:1.5m●付属品:アロマパッド×3●その他機能:空焚き防止装置、温度ヒューズ、水位感知センサー アズワン品番65-8640-56
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

シンプル設計で使いやすいミニマルデザイン。水を沸騰させて発生させる清潔なスチームが心地よい潤い空間を演出してくれる「ピュアスチーム」。すっきりとしたミニマルなフォルムはどんなインテリアにも自然に馴染み、清潔で心地よい潤い空間を演出します。デスクまわりや寝室などパーソナルな空間にぴったりなサイズ。安全設計の空焚き防止機能を搭載しているので、安心してご使用いただけます。ボタンひとつで簡単に操作でき、お手軽に加湿を開始できるシンプル設計の加湿器です。
用途加湿 材質PP 質量(kg)1 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)1.5 消費電力140W 安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()23×12.5×25 電源コード1.5m 最大加湿量(mL/h)150 加湿方式スチーム式
1個
2,770 税込3,047
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッドスチーム方式を採用した高機能加湿器。ハイブリッドスチーム方式を採用した、上部給水タイプの加湿器「スチームミスト」。煮沸スチームと超音波ミストを組み合わせた新開発の機構により、3タイプ(スチーム式/超音波式/ハイブリッド式)の加湿方式の切り替えが可能。パワフルで清潔なミストをすばやく空間に届けます。適度な湿度を保つ湿度設定モードやオフタイマー、3段階のミスト切替にも対応。上部のフタを外すだけでそのまま給水でき、付属のリモコンで離れた場所からの操作もスムーズ。マットな質感と直線的なフォルムが生活感を抑え、リビングや寝室にも美しく馴染む、高機能な一台です。
用途加湿 付属品リモコン、抗菌カートリッジ 材質ABS、PP 質量(kg)2.3 グレージュ 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)3.8 消費電力ハイブリッドモード(ミスト強)/275W、スチームモード/250W、超音波モード(ミスト強)/25W 安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能、水位感知センサー 機能ハイブリッド・超音波・スチーム切り替え、湿度設定:40~90%(5%単位)、UV運転、メモリー機能、上部給水、チャイルドロック、減灯機能 適合床面積14畳(洋室)/8.5畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)5.5~15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()20×22.5×32 電源コード1.5m モード3段階調節(強/中/弱) 最大加湿量(mL/h)560(ハイブリッドミスト最大時)、300(スチーム)、270(超音波ミスト最大時) 加湿方式超音波、スチーム、超音波+スチーム 切タイマー1~12時間(1時間単位)
1個
9,100 税込10,010
4日以内出荷

シンプル設計で使いやすいミニマルデザイン。水を沸騰させて発生させる清潔なスチームが心地よい潤い空間を演出してくれる「ピュアスチーム」。すっきりとしたミニマルなフォルムはどんなインテリアにも自然に馴染み、清潔で心地よい潤い空間を演出します。大容量タンクを備えリビングや寝室などの設置に適したサイズ。安全設計の空焚き防止機能を搭載しているので、安心してご使用いただけます。ボタンひとつで簡単に操作でき、お手軽に加湿を開始できるシンプル設計の加湿器です。
用途加湿 材質PP 質量(g)1.25 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)2.6 消費電力220W 安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能 適合床面積7畳(洋室)/4畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()26×15.5×28 電源コード1.5m 最大加湿量(mL/h)260 加湿方式スチーム式
1個
3,700 税込4,070
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能スチーム加湿器のコンパクトモデル。多機能スチーム加湿器の機能や構造をそのままに、扱いやすいコンパクトタイプを展開。タンク内の水を直接強力なヒーターで沸騰させるので、お部屋の温度を下げずに潤いを届けます。沸騰した清潔な蒸気なので、雑菌の繁殖を抑え衛生的。操作部にはLEDディスプレイを搭載しており、湿度設定やタイマーの設定時間も一目で確認可能。チャイルドロック、マグネットプラグ、空焚き防止機能、本体が倒れても水が漏れにくい構造など、安全設計に配慮したユニバーサルデザインです。
用途加湿 付属品マグネット式電源コード 材質PP、ステンレス 質量(kg)2 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)2 消費電力湯沸かし時/530W、パワフル/330W、eco/200W 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、転倒時自動オフスイッチ 機能湯沸かし音セーブ、チャイルドロック 適合床面積11畳(洋室)/7畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)4.5~8.5 電源コード1.5m モードおまかせ、うるおい、eco、パワフル、湿度設定:40~75%(5%単位) 直径×高さ(cm)()21.8×27.2 タイマー1~9時間(1時間単位) 最大加湿量(mL/h)400 加湿方式スチーム
1個
9,100 税込10,010
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)