「さび止」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工
逃げ角(度)15
適合被削材種一般鋼および鋳鉄
すくい角A.R.(°)15
すくい角R.R.(°)-3
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.91
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)80
寸法LF(mm)120
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)50
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法DCONMS(mm)32
寸法APMX(mm)4.5
寸法DCX(mm)52
寸法CICT(mm)6
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)32
首下長(mm)35
刃数4
全長(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク径(Φmm)32
全長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.5
MIIDYDEN0603PDSR-D
CSPTRUE
エアー穴あり
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法APMX(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.5
寸法CBDP(mm)24.5
MIIDYDEN0603PDSR-D
CSPTRUE
関連キーワード