「内径加工」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法SSC3
寸法DCONMS(mm)32.000
給油方式With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)20
寸法l1(mm)200
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!
ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!
新インサート形状、DPMT を採用!
適合チップひし形55°
クランプシステムスクリューオン式
チップ逃げ角(°)11
コーナーR(mm)0.4
トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
軸方向すくい角(°)5
径方向すくい角(°)0
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
使用チップCN□□0904□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
油穴有
寸法LF(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)27
寸法DMIN(mm)50
寸法DCONMS(mm)40
型番EPGT03X102
最小加工径(Φmm)5.50
給油方式With coolant hole
寸法f2(mm)1.20
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)3.20
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法GAMP(°)0
寸法GAMF(°)-8.0
勝手R
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法GAMP(°)0
給油方式With coolant hole
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップ正三角形60°
クランプシステムクランプオン式
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)10
寸法l1(mm)125
標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性
インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。
標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、
従来形状では不可能であった加工を実現。
外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。
この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
適合チップひし形35°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)
適合チップ正三角形60°
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状F刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)91
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
使用チップWN□□0604□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
チップ逃げ角(°)0
シャンク鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)15.5
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形75°
切込み角Kr(°)100
チップ逃げ角(°)11
勝手右
シャンクJシリーズ 鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムスクリューオン式
チップ逃げ角(°)7
RoHS指令(10物質対応)対応
油穴有
寸法LF(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)34
寸法DMIN(mm)56
寸法DCONMS(mm)40
油穴有
寸法LF(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)27
寸法DMIN(mm)50
寸法DCONMS(mm)40
関連キーワード
1
2
3
次へ