「1ap-5」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
材質T9225
形状ひし形穴付き80°
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
材質T9225
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
材質T9225
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質T515
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.1~0.5
寸法IC(mm)12.7
材質T9225
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
材質T9225
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
材質T9225
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
寸法IC(mm)9.525
材質T515
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.1~0.5
寸法IC(mm)9.525
材質T9215
寸法L(mm)16.10
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)6.35
寸法ap(mm)1.00~5.00
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)15.875
寸法ft(mm)0.20~0.50
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質T9225
寸法L(mm)12.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
寸法IC(mm)7.15
形状平行四辺形
寸法L(mm)12.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)1~5
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)7.15
寸法ft(mm)0.2~0.5
L8.7
S4.76
D15.16
RoHS指令(10物質対応)対応
L12.7
S4.76
D15.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)(min)1、(max)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
寸法ap(mm)(min)1、(max)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)(min)1、(max)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
寸法S(mm)4.76
寸法ap(mm)(min)1、(max)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
穴の有無あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード