寸法LF(mm)32
エアー穴With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTNMG110408
クランプシステムスクリューオン式
チップ逃げ角(°)7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカ片面
材質NS9530
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
寸法RE(mm)0.4
寸法IC(mm)6.35
寸法S(mm)3.18
形状正三角形
1箱(10個)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)19.5
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)12
寸法OAW(mm)15
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)10
寸法l1(mm)125
材質(シャンク)Steel
RoHS指令(10物質対応)対応
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
油穴有
寸法LF(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)27
寸法DMIN(mm)50
寸法DCONMS(mm)40
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。
シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ