177件中 121〜160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
パソコンと接続して音声データを録音し、センサーが反応すると再生するモジュールです。複数の音声を順番に再生させたり、センサーが反応するたびに発声させることばを変えたりと、多彩な再生方法が用意されています。録音できる時間は合計で500秒まで可能です。(サンプリングレート4.8kHzの場合。サンプリングレートの設定で変化します。) 音声案内装置や音声来客チャイム、店頭POPなど色々な用途に使用できます。
種類その他 データ形式(登録音声)WAV形式 使用環境条件USB1.1または2.0の端子を備えているもの 使用電池単3形×3本(別売) 質量(g)96(乾電池含まず) 寸法(mm)65×94×31 対応OSWindowsXP/Vista/7(32bit,64bit対応) 消費電流(mA)待機時0.2、動作時40
取扱い終了

一定時間リレーON出力のシンプル構成! センサー基板とリレー基板は分離可能! 人の動きに反応する小型のセンサーです。センサーが反応するとリレーが一定時間ONになり、人の動きをキャッチして電球やモーターなどを動かす装置などを作製することができます。また、センサー部とリレー部は切り離すこともできますので、機器への組み込みなどもやりやすくなっています。 コンビニなどで売られている"タブレットタイプ清涼菓子"のケースにジャストフィットなサイズ。タブレット菓子のケースを加工して組み込めるので、持ち運びに便利です。説明書には組み込み時に便利な『基板寸法図』を記載しています。
電源電圧DC4V〜5.5V センサー部のみ使用の場合、DC3.5V〜8V 基板寸法(mm)66×27 リレー(接点容量)0.5A-AC100V 1A-DC24V (抵抗負荷時)、(ON時間)約2.5秒 消費電流待機時:約100μA、リレー動作時時:約40mA(電源電圧DC5V時) センサー感知範囲約2m
取扱い終了

周囲の明るさをキャッチして、リレーをONさせる明るさセンサです。センサにCdSを使用しており、周囲が暗くなるとリレーがONになるモード・周囲が明るくなるとリレーがONになるモードを、基板上のスイッチを切り替えることにより選択することができます。夜になると自動で点灯する外灯など、いろいろな応用が可能です。
電源電圧DC8〜15V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×25(突起物含む) 消費電流待機時約1.1mA、動作時約42mA(12V時) 検出範囲1)周囲が暗くなるとリレーがONになるモード・約1.5Lx〜150Lx/ 2)周囲が明るくなるとリレーがONになるモード・約8Lx〜190Lx
取扱い終了

高効率デジタルアンプIC採用! ターミナルブロックやボリュームを実装し、使いやすくなっています。 デジタルアンプIC「PAM8008」を使用したパワーアンプです。携帯オーディオプレーヤーなどの音楽をスピーカで聴いたり、自作の小型オーディオ装置に組み込んで使用することができます。音量調節用のボリュームを基板上に実装していますので、電源を用意すればすぐに使用できます。 端子にはターミナルブロックを実装。配線にはんだ付けは必要ありません。最大で2W+2W(電源電圧5.5V、4Ωスピーカ時)の出力を得ることができます。 コンビニなどで売られている"タブレットタイプ清涼菓子"のケースにジャストフィットなサイズ。タブレット菓子のケースを加工して組み込めるので、持ち運びに便利です。説明書には組み込み時に便利な『基板寸法図』を記載しています。
電源電圧DC2.5V〜5.5V 周波数特性30Hz〜20kHz 最大出力2W+2W(電源電圧5.5V-4Ω負荷時)、1W+1W(電源電圧5.5V-8Ω負荷時 S/N比75dB(IEC) スピーカー4Ω〜8Ω 基板寸法(mm)66×27 消費電流アイドリング時/約10mA、最大時/約500mA(電源電圧5.5V-4Ω時)
取扱い終了

パソコンのデジタル音源をアナログに変換するコンバータです。DAコンバータにはUSB-DAC専用ICのPCM2704Cを使用。クリアなサウンドをお楽しみにいただけます。 パソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するので、ドライバーのインストールは必要ありません。また、電源はUSB端子から供給するバスパワー方式なので、乾電池など他の電源も必要ありません。 イヤホンやヘッドホンが接続できるミニジャック出力端子を搭載。ミニジャックの出力やラインアウト端子の出力をパワーアンプに入力し、スピーカを鳴らすことも可能です。 コンビニなどで売られている"タブレットタイプ清涼菓子"のケースにジャストフィットなサイズ。タブレット菓子のケースを加工して組み込めるので、持ち運びに便利です。 説明書には組み込み時に便利な『基板寸法図』を記載しています。
仕様(DACレゾリューション)16bit 適合(USB)1.1または2.0 対応OSWindows XP/Vista/7/8、Mac OS X 以降 基板寸法(mm)66×27 電源供給方式USBバスパワー サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz
取扱い終了

トランジスタで構成した、電圧利得26dBのマイクアンプで、ダイナミックマイクから出力される信号をラインレベルに増幅します。入力はマイクだけでなく、微小なオーディオ信号の増幅用にも使用できますので、自作オーディオ機器のプリアンプとしても使用できます。
電源電圧DC6〜12V(要安定化) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×43×15(突起物含む) 定格出力1.6Vrms(THD=0.1%) 周波数特性63Hz〜40kHz(-3dB) S/N比88dB(1kHz) 入力抵抗30kΩ(電源電圧DC9V時) 消費電流約2.2mA 利得(dB)(電圧)26 定格入力80mVrms
取扱い終了

パワーアンプICのTDA2009を使用した、オーディオ用のステレオパワーアンプです。CDプレーヤーやMDデッキのライン出力信号を接続して、スピーカを鳴らすことができます。このICは出力ショート保護回路、過負荷保護回路を内蔵していますので安心して使用できます。本機は最大で10W+10W程度の出力を得ることができます。
付属品放熱器 適合(スピーカ)4Ω〜8Ω 電源電圧DC8〜28V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)D48×W96×H42(突起物(放熱器)含む) 周波数特性10Hz〜130kHz(-3dB) 最大出力5.3W+5.3W(THD=10%) S/N比102dB 入力抵抗200kΩ(電源電圧DC18V、8Ω負荷時) 消費電流800mA(電源電圧28Vの場合には最大1.3A)、(無信号時)約54mA 利得(dB)(電圧)35
取扱い終了

パワーアンプICのTDA7052を使用した、オーディオ用のモノラルパワーアンプです。このICは出力ショート保護回路を内蔵していますので安心して使用できます。本機はミニサイズですが、最大で1Wの出力を得ることができます。基板上に音量調整用のボリュームも実装していますので、電源やスピーカ、音源を接続するだけですぐに使用できます。
適合(スピーカ)8Ω 電源電圧DC3〜12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×21(突起物含む) 周波数特性5Hz〜370kHz(-3dB) 最大出力1.05W(THD=10%) S/N比67dB 入力抵抗10kΩ(電源電圧DC6V、8Ω負荷時) 消費電流300mA、(無信号時)約12mA 利得(dB)(電圧)37
取扱い終了

AC電源、ACアダプタ、電池の3つの入力に対応できる低損失タイプのミニ安定化電源モジュールキットです。出力は1.5V,3V,6V,9V,12Vの中から必要な電圧を取り出せます。(抵抗値の変更で、任意の電圧を取り出せます。)AC整流部は切り離し可能です。
仕様(最小入出力間電位差)0.6V(MIN) 出力電圧(AC整流部)DC24V(MAX)、(安定化電源回路部)1.5V,3V,6V,9V,12Vのいずれか選択<抵抗値の変更で、約0.6〜16Vの間の任意の電圧に設定可能> 入力電圧(V)(AC整流部)AC17V(MAX)、(安定化電源回路部)DC24V(MAX) 基板寸法(mm)40×60 電流容量(AC整流部出力)1A(MAX)、(安定化電源回路出力)200mA(MAX) <入出力間電位差4Vの場合> 適合アダプタ内径2.1mm、外径5.5mm、センターマイナスタイプ
取扱い終了

パワーアンプ専用IC「TEA2025B」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が3V〜15Vと広く、出力も2.4W+2.4W(8Ω負荷、電源電圧12V、THD=10%時での最大出力)と、ちょっとしたオーディオアンプを構成するのに最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。
適合(スピーカー)4Ω〜32Ω 電源電圧DC3V〜15V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×50×15(完成時、突起部含む) 周波数特性65Hz〜35kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 電流(mA)(アイドリング)約50 S/N比84dB(IEC) 最大電力(THD=10%)2.4W×2(電源電圧12V、8Ω負荷、ステレオ時)、4.3W(電源電圧9V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 入力抵抗約30kΩ
取扱い終了

エレキットリレー付光センサ
周囲の明るさの変化でリレーのON・OFFが切り換わるキット。300W以内の電気製品の電源をコントロール可能。 2つの動作モードより選択(明るい時ON/暗い時OFF、暗い時ON/明るい時OFF)。 センサ部は、2つのモードが選択可。(周りが暗くなるとリレーON・周りが明るくなるとリレーON) 半固定抵抗により、感度の調整ができる。 コントロール電力300W(MAX)のリレー搭載。 リレーON確認用の赤色LED付き。
電源電圧DC6〜8V(要安定化) 基板寸法(mm)50×70 リレー(接点容量)最大3A(AC100V時) 消費電流リレー動作時72mA、待機時3.2mA(6V時)
取扱い終了

マイコンを利用した12個の発光ダイオードを点灯させる電飾用のキットです。マイコンには12種類の点灯パターン(下図参照)がメモリされています。また、複数台接続し、同期させること(カスケード接続)も可能ですので、模型、インテリア、クリスマスツリー等に組み込んだり、催事の電飾として効果的な演出が楽しめます。
電源電圧DC4.5〜5.5V(要安定化) 基板寸法(mm)63×90×16(完成時) 消費電流DC5.0Vの時点灯パターン(1),(2)・・約5mA点灯パターン(3),(4)・・約8mA点灯パターン(5)・・約22mA点灯パターン(6)・・約40mA(最大)点灯パターン(7),(8)・・約3mA点灯パターン(9),(10)・・約5mA点灯パターン(11)・・約13mA点灯パターン(12)・・約19mA
取扱い終了

エレキット380アンプ
小型アンプICの定番”380”でコンパクトにまとめたパワーアンプキットです。差動入力アンプの特性を生かしたコモンモードノイズ低減機能付き。
仕様(残留ノイズ)0.7mV(Vcc=12V,RL=8Ω時,S/N=72dB)、コモンモードノイズ低減機能付 電源電圧DC8〜22V 周波数特性(-3dB,RL=8ohm時)40Hz〜500kHz 最大出力(THD=10%,RL=8Ω時)および、その時の消費電流/2.9W,280mA(Vcc=18V時)、1.5W,200mA(Vcc=12V時) 、0.7W,140mA(Vcc=9V時) 電流(mA)(アイドリング)7mA(typ.) 入力インピーダンス35kohm以上 基板寸法(mm)29×38 利得(dB)34dB(50倍)
取扱い終了

ロボットアーム(MR-999)と制御インターフェイスボード(IF-100)をセット。組み立てたロボットアームをパソコン制御でき、プログラミングの基礎を学べます。お手持ちのパソコンとUSBケーブルで接続し、付属のロボットケーブルでロボットと接続します。動作プログラムを作成・転送し、思いのままにロボットを動かしてみましょう。
寸法(mm)本体/最大旋回半径360、最大高510、基台部/W180×D180m、コントローラー/W130×H45×D80(突起部含む) 質量(g)本体/約1050(電池含まず)、コントローラー/約150(ケーブル含む) 定格荷重(kg)0.13 使用電池単1乾電池×4本(別売) 電池寿命モーターを2個同時に連続動作で約15時間(アルカリ乾電池使用) ケーブル長(mm)約950 消費電流モーター1個あたり300mA(無負荷時) 600mA(最大負荷時)
取扱い終了

エレキットロボットアーム
ロボットアームは、組み立てや制御を通して、ロボットの基本と運動の原理を学べる5つの関節のアーム型ロボットキットです。専用コントローラの5つのスイッチで5つのモータを制御し、つかむ・はなす・持ち上げる・降ろす・手首の回転やベースの旋回などの動作を行わせることができ、動作中は各関節のランプが点灯します。
寸法(mm)最大地上高510、アーム伸直時半径360 質量(g)本体/約1050(電池含まず)、コントローラ/約150(ケーブル含む) 定格荷重(kg)0.13 使用電池単1×4本(別売) 消費電流300mA(無負荷)(パワーユニット1コ当たり)
取扱い終了

エレキットたまロボ
「たまロボ」は丸いボディーのカワイイ顔をした、光センサー搭載ロボットのメカ工作キットです。 周りの明るさをキャッチして、明るい方にすばやく向きを変え寄ってくる様子は、まるで生き物みたい! コロコロと転がりながら移動する、とってもユニークなロボットです。 さあ、ライトで照らしてうまくコントロールできるかな!
付属品LEDライト付き 直径(Φmm)100の球形 質量(g)360 電源単3乾電池×2本(別売)
取扱い終了

トルネーダー エレキット 動画あり
エレキットトルネーダー
トルネーダーは、赤外線でコントロールするロボットキット。高速スピン、ターン、片輪走行などのアクロバットな動きも得意なのだ!チャンネルの切り替えで4台まで同時に動かすこともできるよ。ドームに入れるインナーシートを工夫して君だけのオリジナルメカを作ろう。
質量(g)本体/210、コントローラー/約90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/121×103×103(突起部含まず)、コントローラー/105×34.5×70 使用電池単3アルカリ×6本(別売) 適合年齢(歳)10以上 工作時間約1時間
取扱い終了

エレキットメカ・カメIII
音センサを使ったロボットで、手をたたく音などに反応して動く、半球形のキュートなロボットです。サインペンなどを取り付けられるペンホルダが付属していて、円と直線による図形を描かせることもできます。
質量(g)約165(電池・ペンなど含まず) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×80 使用電池単3×2本(別売) 消費電流約230mA(走行時)、約10mA(停止時)
取扱い終了

エレキットメデューサ・ネオ
寸法(mm)Φ90×H110 センサー音センサー 使用電池単4×1 本 ボディーカラーアクアブルー 調整機能歩行時間(最大約9 秒まで調整可) 適合年齢(歳)10 以上
取扱い終了

エレキットドタボット
モーターとギアで動くシンプルなロボットです。ユニークな動きで転がったり走ったりします。 また、自由に組みかえができ、4タイプの工作が楽しめます。 ドタボット 前転を繰り返して、ゴロンゴロン動き回ります。 ドタバッタ 6足歩行で昆虫のようにシャカシャカ走ります。 トレーラー トレーラーのようなデザインで、まっすぐ走ります。 ギアボット 足を交互に前に出しながら前進します。
質量(g)ドタボット/103ドタバッタ/110トレーラー/113ギアボット/115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ドタボット/119×122×88ドタバッタ/90×96×99(触覚部除く)トレーラー/89×126×123ギアボット/99×155×98
取扱い終了

トリプルレンジャー エレキット 動画あり
部品を組みかえて、ローバーロボット、グリッパーロボット、フォークリフトロボットの3つのタイプに変形することができます。リモコンで、前後・回転・つかむ・上げる・下げるなどの動きを自由に操作します。3通りの工作に挑戦してお気に入りのロボットで楽しみましょう。 グリッパーロボット。障害物をつかんで上下します。 ローバーロボット。3連のクローラーで、でこぼこした道でも自由に進みます。 フォークリフトロボット。フォークを上下して障害物を動かします。
付属品ドライバー(プラスNo.1) 質量(g)本体/約320、コントローラー/約100(電池含まず) コード長さ(m)102 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:グリッパーロボット 250×220×100、ローバーロボット 230×160×100、フォークリフトロボット 190×160×150コントローラー: 85×80×60 使用電池単3×4本(別売)
取扱い終了

エレキットバトルタイタン2
「バトルタイタン」は効果音と反動つきで赤外線砲を発射し、6個のタイヤを駆動させ前後左右に進みます。 対戦相手に赤外線砲を4回当てるとキミの勝利だ!さぁ、キミの手で「バトルタイタン」を作ろう! 最大4台まで同時に動かしてバトルゲームを楽しめます。
質量(g)本体/260、コントローラー/約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/150×90×165、コントローラー/125×45×90 使用電池本体/単4乾電池×4本(別売)、コントローラー/使用電池:単3乾電池×4本(別売) 電池寿命本体/連続動作で約1時間(アルカリ乾電池使用時)、コントローラー/連続動作で約100時間(アルカリ乾電池使用時)
取扱い終了

エレキットスピンシューター
3つのモータを搭載した、小回りのきく6本足歩行タイプのマシンで、ワイヤードリモコンで操作する、ロボット工作キットです。直進・後退・右左折が自在で、さらにシュート機構でボールを勢いよくシュートできます。シュート機構を外せば軽快動作の軽量タイプとしても楽しめます。
付属品ボール 質量(g)本体/約230、コントローラ/約140(コード含む) コード長さ(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/85×140×170(突起部含まず)コントローラ/95×126×31 使用電池単3アルカリ×4本(別売) 消費電流最大約900mA(3モータ同時駆動時)、動作時平均約550mA
取扱い終了

KIROBO(MR-9132)や光センサー・プログラミングカー(MR-005)の本体を改造/変更することなく、ロボットプログラム作成ソフト「IconWorksUSB 」を使えるようになります。「IconWorksUSB」から出力されるUSB データを、音通信用のデータに変換するアダプターです。
適合KIROBO(MR-9132)、光センサー・プログラミングカー(MR-005)、(ソフト)IconWorksUSB(USB データ出力のないタイプのIconWorks では動作しません) 対応OSWindows8, Windows7, WindowsVista 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×7×20
取扱い終了

「光センサー・おちないロボ」は、2つの光センサーで床を探りながら走行するロボットです。 テーブルの上などで走らせるとどんどん進み、テーブルから落ちそうになると光センサーがすばやく反応してバックし方向転換をします。 落ちそうで落ちないハラハラドキドキメカです。 タイヤを動かす仕組みには「アイドラー駆動方式」を使用しています。モーターの軸の回転がそのままタイヤに伝わるシンプルな方式で、タイヤが回る仕組みがわかりやすくなっています。はんだ付け練習基板入り。
質量(g)約105(乾電池含まず)(完成時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100x40x152 消費電流(mA)220(無負荷) 使用電池単3アルカリ乾電池 3本(別売)
取扱い終了

6端子の白色表面実装型LED(3コ入)。 3つのLEDが1つのパッケージに封入。3つのLEDそれぞれのコントロールが可能。 ハンダ付けがしやすい、端子間隔が広めのサイズ。
輝度7000mcd(20mA/素子時typ.) 指向角(°)120 定格電流(mA)25(全体で75) 順電圧(V)3.2(20mA/素子時typ.)
取扱い終了

指向角(°)120
取扱い終了

抵抗(付属)470Ω(黄紫茶金)×10本 動作電圧5V
取扱い終了

種類その他
取扱い終了

エレキット2色チャイム
2種類の音(PIN-PON、BEN-BEN)が発生でき、スイッチが2系統つなげる、便利な電子チャイムキット。お客様が玄関か勝手口なのか一発でわかります。
付属品圧電スピーカ付き 電源電圧DC6V 基板寸法(mm)70×70 消費電流発音時30mA、待機時0mA 点数36(はんだ付け部品)
取扱い終了

アクアライダー エレキット 動画あり
エレキットアクアライダー
マグネシウムと塩水と酸素で発電して動く、燃料電池バイク&ライダーです。ダブルバッテリーでパワフル走行。直進、周回走行、スラロームなど多彩な動きもできます。
質量(g)64 電源空気マグネシウム燃料電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×56×160
取扱い終了

風の力で発電してLEDが点灯。同時にライダーが左右に体をゆらしながらペダルをこぎます。プロペラがより高速で回るとLEDもさらに明るく光ります。自然のエネルギーを体験できる楽しいキットです。自転車に取り付けることもできます。
質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×90(自転車用アタッチメント部含まず) 発電方式風力発電
取扱い終了

太陽の光をあびてピョンピョン飛び跳ねるカエルのキットです。 電池いらずで太陽電池に光が当たっている間中、動き続けます。 飛び跳ねる仕組みとソーラーエネルギーを学べる楽しいキットです。
種別(工作難易度)★★☆☆☆ 電源太陽電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×65 適合年齢(歳)10以上 工作時間約45分
取扱い終了

エレキットソーラーかもめ
太陽の光をあびてパタパタと羽ばたくかわいい「かもめ」のキットです。 太陽電池に光が当っている間中動き続けます。 吸盤と2種類の支柱で取り付ける場所が選べるので、ガラス窓にも取り付けられます。
種別(工作難易度)★★☆☆☆ 電源太陽電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×120 (突起部含まず) 適合年齢(歳)10以上 工作時間約45分
取扱い終了

エレキットソーラーF1
太陽の光をあびてビュンビュン走る「F1カー」のキットです。 太陽電池に光が当っている間中、走り続けます。 ソーラーエネルギーを学べる楽しいキットです。 シールでかっこよくデコレーションしよう!
種別(工作難易度)★☆☆☆☆ 電源太陽電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×105×23 (突起部含まず) 適合年齢(歳)10以上 工作時間約45分
取扱い終了

エレキットエコエコレーサー
太陽電池で発電した電気エネルギーをミニ充電池にためて動く、エコカーとソーラーハウスのキット。ハウスの屋根の太陽電池に光があたっている間充電し、チャージが完了したら、タイヤが回り、ビューンと走ります。
質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×70×120 充電時間約3分(1回の充電で約90秒走行) 充電方式太陽電池充電池(電気二重層コンデンサ)
取扱い終了

エレキットAMはこらじ
「AMはこらじ」は、部品をさしこんで組み立てるAMラジオの工作キットです。工作を楽しんだ後は、選局用のツマミをゆっくり回してAMラジオ放送を聞くことができます。聞きたい番組は音楽スポーツそれともニュースツマミを回してお気に入りの放送局にあわせよう!ケースは白のダンボールなので、色をぬったり、シールをはったりして、オリジナルのデザインが作れるぞ! ラジオのしくみも勉強しようね。さあ、自分だけのオリジナルラジオを作って、聞いちゃおう!
電源単3乾電池×2本(別売)
取扱い終了

エレキットはこアニメ
大人気「はこアニメ(JS-625)」のオプションとして、イラストシートのみのセットが登場! 「はこアニメ」本体には、予備としてイラストシートが2枚ついていますが、もっと描きたい時の追加オプションとしてご利用いただけます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×110×50 使用電池単3乾電池×4本(別売)
取扱い終了

エレキットはこぴか
「はこぴか」は、白い箱とLEDで作る「光のアート」キットです。電子部品はさしこむだけでとってもカンタン。点滅の速さもピカピカからジワ〜リまで変えられます。さぁ、身近な材料を使ってあなたのアイデアとセンスで「光のアート」を作ろう! 12個の明るいLEDが点滅!色は赤・黄・緑・青の4色で、とってもカラフル。 白い箱がケースに。LEDはコード式。デザインは自由自在! 組立はとてもカンタン。基板は部品をさしこむだけで、はんだ付けは不要です。
使用電池単3×3本(別売) 適合年齢(歳)8以上 工作時間約1時間(本体部のみ)
取扱い終了

エレキットぱこかー
「ぱこかー」は箱で車を作る工作キットです。好きな色を塗ったり、自分で作ったパーツをとりつけることが可能。しかも音センサーとモーター搭載。音に反応してダッシュします。電子基板は部品をさしこむだけで完成!さぁ、キミだけのオリジナル「ぱこかー」を作ろう! 好きにデザインしてオリジナルカーを作れます。 セダン、ハッチバック、トラックなどルーフ位置を変更できます。 音センサ搭載。音に反応してダッシュします。 リアにはブレーキランプと音センサー感度調整、走行時間調整ボリューム付。 ゴムのかけ方で低速・高速、4WDも選べます。 センサー基板はパーツを差し込むだけでカンタンです。
使用電池単3乾電池×2本(別売) 適合年齢(歳)8以上 工作時間約2時間
取扱い終了

さらに商品を絞り込む