両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)50
ケーブル1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)BNC
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V
タイプ汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)0.6
インピーダンス(Ω)50
使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ
出力点数8点
入力点数8点
応答速度300μsec(max.)
使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin
動作電圧(V)DC12~24
バス仕様USB2.0
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921600bpsに対応。
USB1.1/USB2.0規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。
送信128byte 受信384byteのバッファメモリを搭載。
ドライバソフトウェアによりWindowsの標準COMポートとして使用可能。
セット内容本体のみ
インターフェースUSB 2.0
伝送速度(bps)300~921300
使用コネクタD-SUB、9-pin (オス)
アズワン品番64-8863-63
チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ケーブル40芯シールドケーブル
使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm2])28
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)
出力点数8点(8点1コモン)
入力点数8点(8点単位で1コモン)
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
1個
¥28,880
税込¥31,768
当日出荷
質量(g)20
アズワン品番64-8863-57
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2
アズワン品番64-8863-48
入力レンジアナログ±10V
出力レンジアナログ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL
回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数8ch
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~40
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2
アズワン品番64-8863-51
入力レンジ±10V
出力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL
回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数8ch
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm2])30
本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。
921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600
使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)×4
伝送方法RS-232C(非同期)
バス仕様USB2.0
DMAチャネル数4ch×RS-232C(非同期)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品
導体サイズ(AWG[mm2])28
応答時間200μsec以内
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
セット内容本体(BRK-USB-X)…2、 取扱説明書…1、M3×6 セムスネジ…8
質量(g)40
アズワン品番64-8863-56
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力電流(mA)最大100(1点当たり)
絶縁耐圧1000Vrms
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
応答速度(入力)200μsec以内
入力抵抗(Ω)4700
パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様Ethernet
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
ケーブル68芯シールドケーブル(34 ペア)
使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタHDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm2])30
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)
出力点数24点
入力点数24点
消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)
使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)33
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力点数64点(16点単位で1コモン)
入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧250Vrms
使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)
使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品
導体サイズ(AWG[mm2])28
出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)
入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header
入力レンジアナログ±10V
出力レンジアナログ±10V
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数8ch
出力チャネル数2ch
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
質量(g)175
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50~60
定格出力電流(A)2.0(Max.)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず)
寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時)
使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品
定格出力電圧(V)DC5
保持時間(ms)-
入力電圧範囲(V)AC90~264
定格入力電流(mA)300(Max.)
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵特にひどくないこと
腐食性ガスないこと
許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時)
添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
AC-DC Power Adaptor (5VDC, 3A)
タイプACアダプタ
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50~60
出力電圧(V)DC5
入力電圧範囲(V)AC100~240
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプシールド(ストレート)
使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
質量(g)220
ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)
アズワン品番64-8864-60
導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec
バス仕様USB2.0(拡張)
アップデートレート10μsec(max.)
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
質量(g)200
ケーブル9芯シールドケーブル
使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
アズワン品番64-8864-59
導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
出力電圧(V)4.75~5.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)
入力点数16点(16点単位で1コモン)
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
1個
¥28,880
税込¥31,768
当日出荷
ケーブル100芯シールドケーブル
使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm2])30
USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。
USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V)4.75~5.25
定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり)
消費電流(mA)350(Max.)(DC5V)
転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード)
出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
1個
¥28,880
税込¥31,768
当日出荷
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。
WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。
Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。
使用温度範囲(℃)-20~60
プロトコルModbus-TCP(通信)
接続台数4モジュール
スタックバスCONPROSYS nano スロット
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ケーブル37芯シールドケーブル
使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm2])28
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ