マイルドホース(軽量溶断用・Qジョイント付)千代田精機翌々日出荷
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm)5使用圧力(MPa)1以下破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)仕様日東ミニカプラ付属品(カプラ)ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付使用温度(℃)-10~+60使用ガス酸素+アセチレンカプラーねじサイズM16×1.5メネジ