カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • 配管用ワンタッチ管継手(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 継手(2)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(3)
  • CKD(62)
  • ニッタ(9)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • アソー(30)
  • シンコー[継手](28)
  • アネスト岩田(5)
  • SK11(33)
  • AirTAC(10)
  • SMC(26)
  • エスコ(74)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 因幡電工(29)
  • リケン(24)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 昭和技研工業(19)
  • RS PRO(18)
  • H&H(13)
  • コガネイ(10)
形状
形状
その他(1)
形状
ストレート(1)
形状
プラグ(1)
形状
違径ソケット(1)
適合チューブ外径
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
管接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(3)
ねじの種類
  • R(1)
  • Rc(1)
R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(2)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
0.3・1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「継手 エアー ジョイント」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属カップリング フリーアングルSTタイプ 6.5mm 3FAシリーズ 千代田通商金属カップリング フリーアングルSTタイプ 6.5mm 3FAシリーズ千代田通商
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。エア工具などの手元の自在継手として。
金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ 千代田通商金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ千代田通商
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ 千代田通商金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ千代田通商
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
金属カップリング 流量調整付フリーアングルPタイプ R1/4 オネジタイプ 流量調整付き 千代田通商金属カップリング 流量調整付フリーアングルPタイプ R1/4 オネジタイプ 流量調整付き千代田通商
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 流量調整が出来ます。 エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、カップリングプラグ●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4カップリングプラグ●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4885アズワン品番67-9184-54
金属カップリング フリーアングルMタイプ R1/4 R1/4 千代田通商金属カップリング フリーアングルMタイプ R1/4 R1/4千代田通商
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。 エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、R1/4●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4、R1/4●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4886アズワン品番67-9184-45
フリーアングルソケット 千代田通商フリーアングルソケット千代田通商
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm 千代田通商ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm千代田通商
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管にトラスコ品番216-4290材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)61使用温度範囲(℃)-5~60六角対辺(mm)17二面幅(mm)17ホース寸法(mm)9(相手側)六角対辺H1(mm)17相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm 千代田通商ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm千代田通商
299税込329
1個
翌日出荷
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管にトラスコ品番216-4293材質たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)26.3使用温度範囲(℃)-5~60ホース内径(Φmm)9(竹の子)ホース寸法(mm)9(相手側)
ロータリージョイント 千代田通商ロータリージョイント千代田通商(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管形状ロータリージョイント使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc材質真鍮適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
チヨダ フリーアングル 千代田通商チヨダ フリーアングル千代田通商
2,998税込3,298
1個
当日出荷
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。材質(本体)鋼鉄使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5形状フリーアソグルソケット使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ ジョイント 千代田通商タッチコネクターファイブ ジョイント千代田通商
109税込120特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら