5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)microSDHCカード Class10
microSDHCClass10準拠、最大読込み速度:40MB/秒(16GB/32GBのみ) CPRM(ContentProtectionforRecordableMedia)をサポート SDMI(SecureDigitalMusicInitiative)に準拠 環境に配慮したRoHS指令対応 ECC技術がデータ転送時のエラーを補正 SDHC変換アダプタを使用することで、SDHCカードとしてもお使い頂けます 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.6 備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います 湿度範囲8%~95%(結露なきこと) 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証 動作電圧2.7V~3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 読込速度40MB/s SDスピードクラスCLASS10
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)UHS-I U1 SDアダプター付
microSDHC/microSDXC UHS-1に対応したAndroidスマートフォンやタブレットによる高画質映像の保存や1080p Full HDの長時間録画に最適。 転送速度: 最大読込85MB/秒 (8GB/16GB/32GB/64GB/256GB)、最大読込75MB/秒(128GB)。 ビデオ録画に適したClass10およびUHSスピードクラス1に対応。 書込時の高い安定性と耐久性を確保する為に、ECC機能を搭載。
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.6 保証期間永久保証 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%RH)8~95(結露なきこと) SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SDHCメモリーカード 8GB (Class10) 永久保証
エコ商品
。SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠。大容量だから長時間撮影・保存枚数がさらにアップ。著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応。環境に配慮したRoHS指令準拠。誤消去防止スイッチ付き。ECC機能搭載。スピードクラス:Class10。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
939 税込1,033
翌日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)SDHCメモリーカード 16GB (Class10) 永久保証
エコ商品
。SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠。大容量だから長時間撮影・保存枚数がさらにアップ。著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応。環境に配慮したRoHS指令準拠。誤消去防止スイッチ付き。ECC機能搭載。スピードクラス:Class10。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
969 税込1,066
8日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)SDHCメモリーカード 32GB (Class10) 永久保証
エコ商品
。SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠。大容量だから長時間撮影・保存枚数がさらにアップ。著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応。環境に配慮したRoHS指令準拠。誤消去防止スイッチ付き。ECC機能搭載。スピードクラス:Class10。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷