1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラウンレンズが術後特有のまぶしさを軽減します(可視光線透過率※85%)。※可視光線透過率とはレンズを透過する光の割合で、 濃く暗いカラーのレンズは光線透過率が低くなります。85%は視界が暗くなり過ぎず、まぶしさを軽減できる最適な暗さです。"99%UVカット加工"で紫外線から目を守ります。マスクを着けていても曇りにくい"曇り止め加工"を施しています。意図しない目への衝撃を軽減することができます。目まわりとメガネの隙間を少なくすることで、術後の目を風やほこりなどから守ります。軽量なため長時間使用しても疲れにくく、快適なかけ心地です。見た目に違和感のないデザインで、自然な印象を与えます。術後や点眼後に、目まわりの清拭に使用できる清浄綿が4包入っています。(衛生的な使い方はこちらから)。試験内容「外観試験」「平行度試験」「視感透過率試験」「耐衝撃性試験」「表面摩擦抵抗試験」「耐熱性試験」「難燃性試験」「把持性試験」
材質レンズ:プラスチック、わく:[レンズ枠]プラスチック [テンプル]プラスチック 寸法(cm)こめかみ間の長さ:13 可視光線透過率(%)85 紫外線透過率(%)1.0(365nm)(カット率99%)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷