2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアを開けずに中身が見える"タッチアンドビュー"機能を搭載した、ツインバードの「4ドア冷凍冷蔵庫」です。 ドアについたセンサーに軽く触れると、ハーフミラーが透けて、開けずに庫内が確認できます。
付属品製氷ケース×2、製氷仕切×1、脚カバー×1 質量(kg)約84 間口(mm)685 消費電力(W)電熱装置:190 温度範囲(℃)冷蔵室:約1~7、冷凍室:-18以下、フォースター(日本産業規格JIS C 9607)、野菜室:約3~9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約685×630×1648 電源コード(m)約2.2 冷却方式ファン式 年間消費電力量(kWh/年)345(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)102 定格内容積(L)約354、冷蔵室:191<134>、冷凍室:103<72>、野菜室:60<37>・※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ホテル・旅館スタッフの声から生まれた冷蔵庫 【全面電源スイッチ付き】(未使用時の節電に貢献) 運転時には電源ランプが点灯します。 電源スイッチで節電に貢献いたします。 【自動温度調整機能付】 季節に応じての温度調節不要です。 【自動霜取り機能付き、背面ホコリカバー付でお手入れの手間削減】 運転音の制御にも貢献いたします
付属品棚板一枚 電源(V)AC100 50Hz/60Hz コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500 定格消費電力(W)圧縮機 55 本体質量(kg)約15.8 冷却方式冷気自然対処方式(直冷) 使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒) 運転音(dB)約24 付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能 庫内容量(L)約35 庫内温度(℃)約5 年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129 収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷