KOSO

KOSO

台湾KOSO社にて、有限会社KN926の有するレースのノウハウを活かした商品を別注にて規格、製造して日本市場に提供しております。尚、KOSOは台湾では有数のバイク部品メーカーで、欧米アジアに14の販売拠点を持つ世界的なブランドです。2007年には国際的な品質規格「TS16949」を取得しています。

会社情報
会社名 有限会社KN926
所在地 〒651-2117 兵庫県神戸市西区北別府5丁目31番2号有限会社KN926
検索条件:
ブランドKOSO

251件中 1件〜40件

並び替え:

1. 汎用マルチフラッシャーリレー 集中タイプ LED KOSO

販売価格(税別) 959 税込1,055
KOSO 汎用マルチフラッシャーリレー 集中タイプ LED 1セット
レビュー: 33件のレビュー 平均満足度3.76 (33)

【特長】2極、3極、電球、LED全てに対応可能な汎用フラッシャーリレー(ウィンカーリレー)です。電球、LED両方に対応。前後違う場合でも、これひとつで対応できます。 例えば、フロントは純正電球、リアはLEDでも正常に点滅します。もちろん全部電球でも全部LEDでも正常に点滅します。 2極でも3極でも対応可能。車種によっては付属のハーネスでカプラーオン。カチカチ音がなるタイプです。【付属品】リレー本体×1、取り付けゴムバンド×1、ハーネス類×1、日本語説明書×1【寸法(mm)】(本体)37Φ×25(端子含む36)

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > リレー・ハーネス > バイク用リレー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
16541078 KS-LED-RY1 1セット 959 1,055(税込) 0営業日後以内

2. スーパースリムスタイルメーター 温度計 KOSO

販売価格(税別) 2,890 税込3,179 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOSO スーパースリムスタイルメーター 温度計 1セット
レビュー: 29件のレビュー 平均満足度4.34 (29)

【特長】お買い上げより1年間の保証付。説明書:日本語説明書付きだから取付けもラクラク!。KOSO製デジタル表示温度計です。水温、油温、ヘッド温度等の計測に使用可能愛車の管理に必需品です。メーカーのオプションセンサー対応品。【セット内容】メーター本体×1、割込みコネクター×2、マジックテープ×1set、温度センサー延長ハーネス×1、温度センサーPT1/8×1【使用温度範囲(℃)】外気温-10〜+60【本体寸法(mm)】56.4×27×11【本体質量(g)】約22【使用電圧(V)】DC12【表示範囲】0-120度(最小変化単位: 1度)【警告】フラッシュ機能付き(120度超過時)

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計
注文コード 品番 内容量 表示色 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
16541595 KS-M-TB 1セット ブルー 2,890 3,179(税込) 0営業日後以内
16541604 KS-M-TR 1セット レッド 2,890 3,179(税込) 0営業日後以内

3. 温度センサーアダプター KOSO

販売価格(税別) 479 税込527 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KOSO 温度センサーアダプター 1セット
レビュー: 26件のレビュー 平均満足度3.88 (26)

【適合】(センサーサイズ)PT1/8 KOSOスーパースリムスタイルメーター【KS-M-TR】【KS-M-TB】【KS-RX2N-B8】【KS-M3-DT】付属のセンサー1/8ピッチに適合

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計
注文コード 品番 内容量 サイズ 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
16541428 KS-MO-SA1815 1セット M18×P1.5×L15 479 527(税込) 0営業日後以内
16541437 KS-MO-SA2010 1セット M20×P1.0×L15 479 527(税込) 5営業日後以内
16541446 KS-MO-SA2015 1セット M20×P1.5×L15 479 527(税込) 0営業日後以内
16541455 KS-MO-SA14125 1セット M14×P1.25×L15 479 527(税込) 0営業日後以内
16541464 KS-MO-SA1415 1セット M14×P1.5×L15 479 527(税込) 0営業日後以内

4. スーパースリムスタイルメーター 電圧計 KOSO

販売価格(税別) 2,490 税込2,739 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOSO スーパースリムスタイルメーター 電圧計 1セット
レビュー: 17件のレビュー 平均満足度4.59 (17)

【特長】お買い上げより1年間の保証付。日本語説明書付きだから取付けもラクラク!。KOSO製デジタル表示電圧計です。インジェクション車両は電圧管理が欠かせません!【セット内容】メーター本体×1、割込みコネクター×2、マジックテープ×1set【使用温度範囲(℃)】外気温-10〜+60【本体寸法(mm)】56.4×27×11【本体質量(g)】約20【使用電圧(V)】DC12【表示範囲】DC8.0-18.0V(最小変化単位: 0.1V)【警告】フラッシュ機能付き(11.5V以下時)

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計
注文コード 品番 内容量 表示色 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
16541577 KS-M-VB 1セット ブルー 2,490 2,739(税込) 0営業日後以内
16541586 KS-M-VR 1セット レッド 2,490 2,739(税込) 0営業日後以内

5. 温度センサー KOSO

販売価格(税別) 1,180 税込1,298 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KOSO 温度センサー 1セット
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度3.77 (13)

【特長】KOSOメーターに使用可能な温度センサーです。【適合】(メーター)KS-M-TR、KS-M-TB、KS-M3-DT【使用温度範囲(℃)】0〜150

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計
注文コード 品番 内容量 サイズ 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
16541333 KS-MO-TS1415 1セット M14×P1.5 1,180 1,298(税込) 0営業日後以内
16541342 KS-MO-TS1215 1セット M12×P1.5 1,180 1,298(税込) 0営業日後以内
16541358 KS-MO-TS1012 1セット M10×P1.25 1,180 1,298(税込) 0営業日後以内
16541367 KS-MO-TS1010 1セット M10×P1.0 1,180 1,298(税込) 5営業日後以内
16541376 KS-MO-TS1828 1セット PT1/8 1,180 1,298(税込) 0営業日後以内

6. 延長コード KOSO

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOSO 延長コード 1セット
レビュー: 9件のレビュー 平均満足度4.67 (9)

【特長】KOSOスーパースリムスタイルメーター 他、KOSOメーター各種に使用可能。

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計

7. 汎用アルミフック KOSO

販売価格(税別) 579 税込637 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KOSO 汎用アルミフック 1個
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.50 (10)

【特長】汎用フックとしてお使いください。【付属品】アルミフック:M5-20ボルト、M6-20ボルト【適合車種】アクシスアリート、BWS125、シグナスX

バイク用品 > 整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ネット・コード・フック > バイクアクセサリー用フック

8. 汎用プラグキャップ 90度 【ブラック】 KOSO

販売価格(税別) 579 税込637
KOSO 汎用プラグキャップ 90度 【ブラック】 1個
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度3.50 (4)

【特長】純正と併用はもちろんOKです。【キャップタイプ】Lタイプ【色】ブラック【寸法A(mm)】20【寸法D(mm)】約17【寸法B(mm)】54【寸法C(mm)】52【寸法A(Φmm)】20

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バイク用スパークプラグ関連 > プラグキャップ

9. クイックガソリンジョイント Φ6 1/4” KOSO

販売価格(税別) 1,190 税込1,309 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOSO クイックガソリンジョイント Φ6 1/4” 1個
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.57 (7)

【特長】ワンタッチで取り外し可能取り外した直後燃料遮断されます。クリップ付

バイク用品 > バイク部品 > オイル・燃料系 > バイク用ジョイント

10. ハイフロータイプ 汎用エアーエレメント KOSO

販売価格(税別) 679 税込747
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOSO ハイフロータイプ 汎用エアーエレメント 1セット(2枚)ほか
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】2種類の通気タイプが入っております。

バイク用品 > バイク部品 > 吸気系 > エアーフィルター

11. 1/8 センサー  (補修リペア) KOSO

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
KOSO 1/8 センサー (補修リペア) 1セット
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.33 (3)

【特長】KS-M-TR、KS-M-TB、KS-M3-DT、9003-Jなどに付属しているセンター補修です。【寸法】PT1/8

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > A/Fメーター

12. ウエイトローラー KOSO

販売価格(税別) 779 税込857
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
KOSO ウエイトローラー 1セット(6個)ほか
レビュー: 8件のレビュー 平均満足度4.50 (8)

【特長】町乗りからレースまで使用できます。

バイク用品 > バイク部品 > 駆動系 > ウエイトローラー

13. Mini3デジタル (外気温&電圧&時計) KOSO

販売価格(税別) 3,890 税込4,279
KOSO Mini3デジタル (外気温&電圧&時計) 1セット
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度4.60 (10)

【特長】お買い上げより12ヶ月間の保証付。 Mini3メーターシリーズ、汎用マルチメーター(外気温&電圧&時計)です。 コンパクトなボディに3つの機能が入った多機能マルチメーターです。 電源ON時に表示されていた機能が次回そのまま表示されます。 時計表示で電源を切れば次回も時計表示されますが、 外気温や電圧で電源を切った場合は、次回もそれぞれの表示になります。【セット内容】メーター本体×1、割り込みコネクター×3、マジックテープ×1、日本語説明書×1【使用温度範囲(℃)】外気温-10〜+60【規格】JIS D 0203 S2【本体寸法(mm)】60×30×11.5【本体質量(g)】約22【使用電圧(V)】DC12【表示範囲】温度/0〜120℃(32〜248°F)、電圧/DC6.0V-19.9V(最小変化単位:0.1V)、時計/24時間制【警告】フラッシュ警告付き

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > A/Fメーター

14. 汎用メーターステー KOSO

販売価格(税別) 879 税込967
0営業日後以内
KOSO 汎用メーターステー 1セット

【特長】ハンドルバーに装着するタイプです。【パネルサイズ(mm)】80.6×43.3【適合ハンドル】22.2mm

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > メーター関連商品

15. Mini4デジタル(タコメーター) KOSO

販売価格(税別) 6,790 税込7,469
KOSO Mini4デジタル(タコメーター) 1セット
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度3.83 (6)

【特長】お買い上げより12ヶ月間の保証付。Mini4メーターシリーズ、汎用タコメーター(エンジン回転計)です。コンパクトなサイズで取り付け場所に困りません。ピークホールド(最高回転記憶機能)も内臓された回転計は セッティングには不可欠です。【仕様】RPMピークホールド/表示可能範囲:0〜15,000rpmRPM入力パルス/設定範囲:5、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6【セット内容】メーター本体×1、メーターカバー×1、割り込みコネクター×2、マジックテープ×1、ボタン電池×1、日本語説明書×1、保証書×1他【使用温度範囲(℃)】外気温-10〜+60【規格】JIS D 0203【本体寸法(mm)】W69.8×L34.4×H17.2【本体質量(g)】約47.6【使用電圧(V)】DC12【使用時間】約350時間(電池のみ使用時)【表示範囲】0〜15000rpm(最小変化単位:10rpm)【表示更新時間】<0.5sec

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計

16. 水冷ジョイント 【14mm】 【1/8 センサー付】 KOSO

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
KOSO 水冷ジョイント 【14mm】 【1/8 センサー付】 1個

【特長】KS-M-TR、KS-M-TB、KS-M3-DTなど併用してお使いいただけます。【付属品】14mmジョイント×11/8ピッチセンサー×1バント×2※【適合センサーサイズ:PT1/8】

バイク用品 > バイク部品 > オイル・燃料系 > バイク用ジョイント

17. 温度センサーJST防水コネクター仕様用 KOSO

販売価格(税別) 1,480 税込1,628 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KOSO 温度センサーJST防水コネクター仕様用 1セット
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.33 (3)

【特長】KOSOメーターに使用可能な温度センサーです。【適合】(メーター)KS-RX2N-B8など、(延長コード1m)KS-MO-MTW

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計

18. Mini3デジタル(電流&電圧計) KOSO

販売価格(税別) 6,790 税込7,469
KOSO Mini3デジタル(電流&電圧計) 1セット
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【特長】お買い上げより12ヶ月間の保証付。 Mini3メーターシリーズ、汎用マルチメーター(電流&電圧計)です。 コンパクトなボディに2つの機能が入った多機能マルチメーターです。 最近の車両は様々な電子制御が採用されている為、電流や電圧を管理することが大切です。【セット内容】メーター本体×1、電流センサー×1、センサーハーネス×1、割り込みコネクター×2、マジックテープ×1、取り付けに関する備品×1、セット日本語説明書×1【使用温度範囲(℃)】外気温-10〜+60【規格】JIS D 0203 S2【本体寸法(mm)】60×30×11.5【本体質量(g)】約22【使用電圧(V)】DC12【表示範囲】電流/0-±30.0A(最小変化単位:0.1A)、電圧/DC6.0-19.9V(最小変化単位:0.1V)【警告】フラッシュ機能付き(低電圧、過放電、過充電)

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計

19. インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2015 KOSO

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
KOSO インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2015 1セット
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度3.00 (4)

【径(Φmm)】(マニ側)28【ねじピッチ(mm)】(取付)60【内径(Φmm)】35【寸法a(mm)】60【寸法b(mm)】24【キャブレター】取り付け径が35mmのキャブ、PWK28、OKO21、24、28、30、KOSOスモールボディー28、VM26、CVK30、NXC125-52キャブレター【取付径(Φmm)】35

バイク用品 > バイク部品 > 吸気系 > キャブレター

20. レーシングウエイトローラー 20×12 KOSO

販売価格(税別) 969 税込1,066
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
KOSO レーシングウエイトローラー 20×12 1セット(6個)
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度5.00 (5)

【特長】町乗りからレースまで使用できます。 セッティングまたはノーマルの補修(リペア)用としても お使いいただけます。【サイズ(mm)】20×12

バイク用品 > バイク部品 > 駆動系 > ウエイトローラー

21. インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2013 KOSO

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
KOSO インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2013 1セット
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【径(Φmm)】(マニ側)34【ねじピッチ(mm)】(取付)60【内径(Φmm)】40【寸法a(mm)】60【寸法b(mm)】31【キャブレター】取り付け径が40mmのキャブ、KOSOビッグボディー28、30、32、34、PWK35【取付径(Φmm)】40

バイク用品 > バイク部品 > 吸気系 > キャブレター

22. スピードセンサーアダプター【SC-01】JIS TYPE A 【RX2N 用】防水コネクター KOSO

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
KOSO スピードセンサーアダプター【SC-01】JIS TYPE A 【RX2N 用】防水コネクター 1セット
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】KOSO RX2n+シリーズメーターに使用できる純正のスピードメーター ギヤ から速度を 検出する ためのセンサーです。防水コネクタータイプです。よりシンプルにメーターを取り付けしたい場合にオススメです。【適合車種】JIS TYPE A形状のメーターギヤ車

バイク用品 > バイク部品 > 外装系 > バイク用ミラー > アダプター/スペーサー

23. シリンダーヘッド TEMPセンサー(RX2N+など用) 防水コネクター KOSO

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOSO シリンダーヘッド TEMPセンサー(RX2N+など用) 防水コネクター 1セット
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】スパークプラグの座面に取り付け、シリンダーヘッドの温度を測るためのセンサーです。【付属品】センサー×1set、予備センサー固定部×4【適合】(メーター)KOSO RX2N+など

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計

24. Mini3デジタル(デュアル温度計) KOSO

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
KOSO Mini3デジタル(デュアル温度計) 1セット
レビュー: 7件のレビュー 平均満足度4.57 (7)

【特長】お買い上げより12ヶ月間の保証付。 Mini3メーターシリーズ、汎用デュアル温度計です。 2系統の温度を2つのセンサーを使用し、1つのメーターで確認ができます。 センサーはPT1/8とM12がそれぞれ1つずつ付属しています。【付属品】メーター本体×1、温度センサー接続ハーネス×2、温度センサーPT1/8×1、温度センサーM12×1、割り込みコネクター×2、マジックテープ×1、日本語説明書×1、保証書×1【質量(g)】22【使用温度範囲(℃)】外気温-10〜+60【規格】JIS D 0203 S2【使用電圧(V)】12【単位】℃又は°F(切替可能)【表示範囲】0〜120℃(32〜248°F)(最小変化単位:0.1℃(°F))【警告】フラッシュ警告付き【サイズ(mm)】60×30×11.5

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > A/Fメーター

25. 汎用マフラースライダー KOSO

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KOSO 汎用マフラースライダー 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】汎用マフラースライダーです。工夫次第で他の箇所にも使用可能!【付属品】M10、M8サイズ共用スライダー×1個、M8用カラー×1

バイク用品 > バイク部品 > 外装系 > スライダー・プロテクター

26. BIGサイズエアクリーナーダクト 【シグナスX】 KOSO

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内
KOSO BIGサイズエアクリーナーダクト 【シグナスX】 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】本商品はエアクリーナーの吸気口のサイズアップをするものです。 純正のエアクリーナーチューブを取り外し、取り付け穴を拡大して取り付けてください。 ノーマルエアクリーナーの吸気口はとても小さくエアクリーナーを交換しただけでは大幅な吸気量アップは望めません。そんな時に本商品をご使用下さい。【対応機種】シグナス]

バイク用品 > バイク部品 > 吸気系 > エアーフィルター

27. 温度センサーハーネス(延長ハーネス 1m)JST防水コネクター仕様 KOSO

販売価格(税別) 879 税込967
0営業日後以内
KOSO 温度センサーハーネス(延長ハーネス 1m)JST防水コネクター仕様 1セット
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【長さ(m)】1

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > サーモメーター/温度計

28. バックミラー ブレイドミラー ネジ径 8/10mm【ブルーレンズ】 KOSO

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
5営業日後以内
KOSO バックミラー ブレイドミラー ネジ径 8/10mm【ブルーレンズ】 1セット(2本)

【特長】8mm/10mm両方アダプターがついております。ヤマハ逆ネジにも対応【変換アダプター付】。ブルー鏡【付属品】右8/10mm正ネジタイプステイ、右8/10mm逆ネジタイプステイ、左8/10mm正ネジタイプステイ【サイズ】A=65mmB=150mmC=140mm【対応機種】ヤマハでミラーネジ径8/10mm車両ホンダでミラーネジ径8/10mm車両スズキでミラーネジ径8/10mm車両SYMでミラーネジ径8/10mm車両KYMCOでミラーネジ径8/10mm車両

バイク用品 > バイク部品 > 外装系 > バイク用ミラー > バックミラー

29. マルチグリップヒーター【5段階調整付/110、115、120mm幅】 KOSO

販売価格(税別) 5,890 税込6,479
0営業日後以内
KOSO マルチグリップヒーター【5段階調整付/110、115、120mm幅】 1セット(2個)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度3.00 (3)

【特長】KOSO社とKN企画の共同開発で生まれたNEWグリップヒーターです。こちらの製品で5mm単位の微調整が実現いたしました。ハンドルスイッチ等社外品に変更している等など臨機応援に10mm/115mm/120mm範囲に調整が可能になりました。エンドキャップ付のため貫通タイプや非貫通タイプの2WAYが可能。デジタル5段階調整付。前回使用時のヒート段階メモリ付

バイク用品 > 整備工具・ウェア・ツーリング用品 > ライダーズグッズ > 防寒用品 > ホットグリップ

30. コラボレーションステッカーキット KOSO

販売価格(税別) 479 税込527
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOSO コラボレーションステッカーキット 1枚

バイク用品 > 整備工具・ウェア・ツーリング用品 > ライダーズグッズ > ライダーグッズオプション > ステッカー・エンブレム

31. ウエイトローラー17×12 スズキスクーター系 KOSO

販売価格(税別) 779 税込857
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KOSO ウエイトローラー17×12 スズキスクーター系 1セット(6個)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【寸法a(mm)】17【寸法b(mm)】12【適合車種】ヴェクスター125/150、ストリートマジック110、アドレス110/V100、レッツ系、セピアZZ、ストリートマジック50、アドレスチューン、アドレスV50、ZZ(12インチ、7.2ps)、ヴェルデ

バイク用品 > バイク部品 > 駆動系 > ウエイトローラー

32. Mini3/Mini4/スーパースリム メーターブラケット KOSO

販売価格(税別) 779 税込857
5営業日後以内
KOSO Mini3/Mini4/スーパースリム メーターブラケット 1セット
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】ミラー取り付け部に挟み込んで取り付け可能。 以下のミニサイズメーターのステーに最適です。スーパースリムメーターシリーズ Mini3メーターシリーズ Mini4メーターシリーズ

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > メーター関連商品

33. LEDフロントデイライトキット (BWS125) KOSO

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KOSO LEDフロントデイライトキット (BWS125) 1セット(2個)
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度4.67 (3)

【適合車種】BWS125

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ > ヘッドライト > ヘッドライトユニット

34. 42mm 車高UPキット KOSO

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KOSO 42mm 車高UPキット 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】アルミ製リアショック下側取り付け部分に挟み込んで車高をUPさせるアダプターです。車高を上げるために使っていただいたりエンジンスワップ等の時に役立つパーツです。

バイク用品 > バイク部品 > 外装系 > バイクカスタムパーツ

35. ファッションホース KOSO

販売価格(税別) 269 税込296
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KOSO ファッションホース 1本

【特長】ドレスアップ等汎用的に【全長(mm)】1500【サイズ】内径5mm、外径8mm、長さ1500mm【内径(Φmm)】5【外径(Φmm)】8

バイク用品 > バイク部品 > オイル・燃料系 > バイク用ホース > バイク用ホース部品

36. 汎用ビッグキャブ用 パワフィル KOSO

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
5営業日後以内
KOSO 汎用ビッグキャブ用 パワフィル 1セット

【特長】ショートタイプとロングタイプどちらでも使える2WAYタイプ【キャブレター】KOSO28、30、32、34のビッグボディータイプ口径が約55mmの口のキャブ

バイク用品 > バイク部品 > 吸気系 > パワーフィルター

37. ドリンクホルダー 折りたたみ式 KOSO

販売価格(税別) 869 税込956
5営業日後以内
KOSO ドリンクホルダー 折りたたみ式 1セット
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【色】ブラック

自転車用品 > 自転車整備工具・アクセサリー > ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー) > ドリンクホルダー(ボトルケージ)

38. インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2014 KOSO

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
KOSO インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2014 1セット
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度1.50 (2)

【径(Φmm)】(マニ側)28【ねじピッチ(mm)】(取り付け)60【内径(Φmm)】31【寸法a(mm)】60【寸法b(mm)】24【キャブレター】取り付け径が31mmのキャブ、PE20/24、TM24、NTK08/9キャブ【取付径(Φmm)】31

バイク用品 > バイク部品 > 吸気系 > キャブレター

39. 汎用キャブレター 28Φ ビッグボディータイプ KOSO

販売価格(税別) 7,390 税込8,129
5営業日後以内
KOSO 汎用キャブレター 28Φ ビッグボディータイプ 1セット
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【サイズ】エンジン側取り付け径40mm、吸気側取り付け径55mm

バイク用品 > バイク部品 > 吸気系 > キャブレター

40. 汎用アルミフック KOSO

販売価格(税別) 579 税込637
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KOSO 汎用アルミフック 1セット

【特長】アクシスアリート BWS125 シグナスX などなど取り付けは対応車種でも工夫次第で装着できます。 汎用フックとしてもお使いいただけます。【付属品】アルミフック本体、M5-20ボルト、M6-20ボルト

バイク用品 > 整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ネット・コード・フック > バイクアクセサリー用フック

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ

   KOSO特集

おすすめ特集