「手動切換弁」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)4.8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)(定格)40
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
バルブ種類方向制御弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.7
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)(定格)27
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
バルブ種類方向制御弁
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2
最高使用圧力(MPa)7
質量(kg)4
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(定格)11
許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04
バルブ種類方向制御弁
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。
質量(kg)1.7
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)27
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
関連資料(1.76MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。
質量(kg)4.8
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
関連資料(1.76MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
関連キーワード