9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツ配線通し 1500MM
車の電装配線に便利な、全長1500mmの通線ケーブルです。ワンボックスのリヤモニター、バックカメラの取り付け時の通線に使用できます。柔軟性と適度な硬度で折れにくく、長い距離の通線にも使用可能です。ループ状の先端に配線を通し、折り曲げてカバーをスライドするだけで、テープで留める必要もなく配線を固定できます。
トラスコ品番253-7870 材質スチール 全長(mm)1500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレーキのエア抜き作業には欠かせない、フルードの逆流を防ぐ、ワンウェイバルブです。ブレーキキャリパーとフルード受けのタンクに接続した、ホースの間に取り付けて使用します。
付属品ホースバンド×2 適合【適合ホース】内径5mm トラスコ品番253-9479 材質本体:アルミニウム 全長(mm)51
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アストロプロダクツ折畳式 ミニ三角いす
軽量で、コンパクトに折り畳める携帯性のよい、3本脚のチェアです。アウトドアやスポーツ観戦、ガレージでの談笑など、使いたいときにすぐ使え、簡単に収納できます。
トラスコ品番252-6933 材質スチール(フレーム)、UP(座面) 耐荷重(kg)80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×500 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×400
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アストロプロダクツエアフィンガーサンダー
大きいパッドのサンダーでは作業しにくい、局所の研磨が可能なエア式のサンダーです。指先ほどのパッドを細かく振動(前後)させることで、回転運動では研磨しにくい面や隅を研磨できます。
付属品パッド×1、ヘックスレンチ3mm×1、R1/4エアプラグ×1 トラスコ品番253-7946 全長(mm)155(パッド/エアプラグ含まず) 質量(g)560(パッド/エアプラグ含まず) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 空気消費量(L/min)141.56 使用空気圧力(MPa)0.62 パッドサイズ(mm)50×23 ねじサイズRc1/4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

燃料の計量に使用できる、耐ガソリン性のカップです。目盛りは10ml刻みなので、細かく量を測ることができます。注ぎやすい口と、持ち運びに便利な取っ手が付いています。
トラスコ品番254-7447 質量(g)110 容量(L)1 最小目盛(mL)10 測定温度(℃)適正:20 本体サイズ(mm)W185×D125×H170 使用可能液体オイル類、ガソリン
1個
489 税込538
当日出荷

アストロプロダクツワイヤーリール
ワイヤーリールタイプのキーホルダーです。ワイヤーは伸ばすと戻る自動巻き取り式です。
トラスコ品番254-4297 全長(mm)137
1個
149 税込164
当日出荷

アストロプロダクツフレックス プライバー
こじりったり、持ち上げたり、ベルトのテンション調節などに使用できるプライバーです。ヘッド部の角度を調節できるので、作業状況に合わせた使用が可能です。
トラスコ品番253-4777 材質クロムバナジウム 全長(mm)375(ストレート状態) 質量(g)550 角度調節16段階
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

アストロプロダクツミニエアオイラー
エアツールオイルを、エアの流動により自動的にエアツールへ供給するオイラーです。エアツールに直接取り付けることもできます。
トラスコ品番254-1062 全長(mm)54
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット
819 税込901
当日出荷

関連カテゴリ