「ハブ軸」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38
種類ジョータイプ
許容トルク(N・m)176
全長(mm)104.4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.6
種類ディスクタイプ
型番NEF18W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±2.4
・モータ直結用に最適
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
・選べるインサート
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
・シンプルな構造
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・すぐれた耐環境性
耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
・広い使用温度範囲
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
・大きい許容ミスアライメント
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
・取扱いが簡単
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・メッキ仕様
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)126
全長(mm)93.9
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容トルク(N・m)441
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.6
GD2(kgf・cm2)224
P.C.D(mm)96
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104
慣性モーメント(kg・cm2)56
型番NEF45S
軸方向ばね定数(N/mm)219
質量(kg)3.2
寸法B(mm)41.1
寸法E(mm)11.7
寸法H(mm)71
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。
工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。
その他サーボモータを使用する装置。
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)57
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)19.6
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.8
タイプシングルタイプ
ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104
型番NEF02S
軸方向ばね定数(N/mm)68.6
寸法A(mm)44.9
寸法B(mm)20
寸法E(mm)4.9
寸法H(mm)32
寸法T(mm)11
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)67.5
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)39.2
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.8
P.C.D(mm)49.5
ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104
型番NEF04S
軸方向ばね定数(N/mm)40.2
寸法E(mm)6.1
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)81
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.0
P.C.D(mm)63
ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104
型番NEF10S
軸方向ばね定数(N/mm)58.8
寸法E(mm)6.6
許容トルク(N・m)441
全長(mm)144.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容偏心(mm)0.8
質量(kg)5.4
種類ディスクタイプ
型番NEF45W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±3.2
GD2(kgf・cm2)440
慣性モーメント(kg・cm2)110
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
許容トルク(N・m)98
全長(mm)89.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.55
種類ディスクタイプ
型番NEF10W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)29.4
軸方向変位(mm)±2.0
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)168
全長(mm)131.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)1270
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±2.5
GD2(kgf・cm2)1080
P.C.D(mm)134
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105
慣性モーメント(kg・cm2)270
型番NEF130S
軸方向ばね定数(N/mm)355
質量(kg)7.8
寸法B(mm)57.2
寸法E(mm)16.8
寸法H(mm)106
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)143
全長(mm)107.3
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容トルク(N・m)784
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.8
GD2(kgf・cm2)440
P.C.D(mm)111
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104
慣性モーメント(kg・cm2)110
型番NEF80S
軸方向ばね定数(N/mm)307
質量(kg)4.9
寸法B(mm)47.8
寸法E(mm)11.7
寸法H(mm)84
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)104
全長(mm)78.2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容トルク(N・m)245
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.4
P.C.D(mm)82
ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104
型番NEF25S
軸方向ばね定数(N/mm)157
寸法B(mm)33.5
寸法E(mm)11.2
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)93
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容トルク(N・m)176
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.2
P.C.D(mm)71
ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104
型番NEF18S
軸方向ばね定数(N/mm)127
寸法B(mm)28.7
寸法E(mm)8.3
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
許容トルク(N・m)19.6
全長(mm)63
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.3
種類ディスクタイプ
型番NEF02W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)34.3
軸方向変位(mm)±1.6
許容トルク(N・m)245
全長(mm)120
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.7
種類ディスクタイプ
型番NEF25W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±2.8
許容トルク(N・m)1270
全長(mm)192.4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)1
質量(kg)12.2
種類ディスクタイプ
型番NEF130W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)177
軸方向変位(mm)±5.0
GD2(kgf・cm2)1787
慣性モーメント(kg・cm2)447
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
許容トルク(N・m)784
全長(mm)164.6
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.9
質量(kg)8.2
種類ディスクタイプ
型番NEF80W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)153
軸方向変位(mm)±3.6
GD2(kgf・cm2)800
慣性モーメント(kg・cm2)200
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
許容トルク(N・m)39.2
全長(mm)86.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.5
種類ディスクタイプ
型番NEF04W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)20.6
軸方向変位(mm)±1.6
種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)-
軸穴径d2(Φmm)-
外径K(Φmm)194
全長(mm)144
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容トルク(N・m)2060
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±2.7
GD2(kgf・cm2)2080
P.C.D(mm)153
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)22.5×105
下穴径(Φmm)ハブ[1]25 ハブ[2]25
慣性モーメント(kg・cm2)520
型番NEF210S
最大軸穴径(mm)ハブ[1]83 ハブ[2]83
軸方向ばね定数(N/mm)441
質量(kg)11.7
寸法B(mm)63.5
寸法E(mm)17
寸法H(mm)118
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
寸法L(mm)45
締付トルク(N・m)8.3
歯幅(T)(mm)15.9
歯幅(T)(mm)18
チェーンNo.RF2100R
ハブ長さL(mm)56
材質スチール
外径Do(Φmm)254
ローラ形式Rローラ
作用歯数11
歯幅(T)(mm)11.9
寸法L(mm)45
締付トルク(N・m)8.3
歯幅(T)(mm)6.5
寸法L(mm)45
外径Do(Φmm)154.5
割出歯数15
締付トルク(N・m)8.3
関連キーワード