4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。 アズワン品番1-686-01 付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き トラスコ品番421-8302 質量(kg)8 電源AC100V 40W 仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ 吸気管径(Φmm)(外径)9 到達圧力(kPa)6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313 ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計 大気圧からの作動が可能 シンプル構造で、メンテナンスが容易
質量(kg)7 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)0.001 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 全負荷電流(A)50Hz/5.1、60Hz/6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)124×242×184 使用電動機単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転 吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4) 吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷