定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
付属品バッテリースペーサー
材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250
周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)
防水性IPX5
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M
質量(g)30(1本あたり)
使用温度範囲(℃)0~40
公称電圧(V)DC1.2
寸法(Φ×mm)14.5×50.5
公称容量(mAh)最小2400
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品クリップ式マイクホルダー
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1
質量(g)730
使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)
定格容量2700mAh
公称電圧(V)12
保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
質量(g)約230(コード除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)
インピーダンス定格250Ω不平衡
指向性単一指向性
800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
トラスコ品番443-8680
幅(mm)60
高さ(mm)25
質量(g)120
奥行(mm)138.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。
付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2
適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603
材質アルミ合金t1.2ヘアライン
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。
ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
質量(g)約50(コード含む)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スイッチング方式の小型電源アダプターです。
付属品電源コード(2m)×1
材質ケース:耐熱樹脂黒
質量(g)170
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力DC24V1A
コード長さ(m)1.5
消費電流(mA)AC500、入力100V
プラグRC6705センター+
消費電力(VA)50
リップル電圧(mV)100(p-p)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
主にスピ-カ等のポ-ルに取付けるバンドです。
仕様溶融亜鉛めっき
質量(g)360(1本当たり)
取付可能ポール径(Φmm)約90~340
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。
仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA
付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1
材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム
質量(kg)1.7(ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給)
消費電力(W)3(ACアダプター使用時)
表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181
警報種類連続警報音(ON/OFF可能)
最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ)
使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。
2個入りです。
※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。
また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス
適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等
セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式
質量(g)330(1個あたり)
耐荷重(kg)8
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
インピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー12cmコーン型
音圧レベル(dB)(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101
仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。
別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじ
トラスコ品番817-2842
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台
ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)
定格出力(W)10
材質(ケース)ABS樹脂
入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2
周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dB
チャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)
S/N比60dB以上
歪率(%)3(1kHz定格出力時)
回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141
取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g
仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)
取付ねじU5/16
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)
材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による)
出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276
入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子
機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート
周波数特性100Hz~20kHz
S/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置)
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80
周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴寸法(mm)Φ150(最大板厚50mm)
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)
インピーダンス(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)
取付穴寸法(mm)Φ200(最大板厚50mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846
材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)440
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性単一指向性
出力コード長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。
持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。
外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。
マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類ショルダーメガホン
仕様内蔵音:ホイッスル
付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1
トラスコ品番443-8655
全長(mm)512
質量(kg)3.6(電池別)
電源単1×10本またはDC12V
最大出力(W)45(AUX入力時)
口径(Φmm)351
定格出力(W)30
有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000
ストラップ長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
メガホン
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番443-8639
質量(kg)0.94
電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291
電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6
TKG品番9-2606-0401
TKG品番(2017)6-2396-0401
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
メガホン 防水タイプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。
仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください)
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
材質アルミヘアライン
周波数特性150Hz~18kHz
音圧レベル(dB)出力86(1W/1m)
スピーカー7.7cmコーン型
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)
音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)
両手が自由に使えるスピーカーです
軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します
用途商品展示、工場案内に最適。
仕様【音声通達距離】80m
トラスコ品番227-9270
セット内容ヘッドセットマイクロホン、ウエストベルト、ポシェット、バッテリースペーサ
全長(mm)222
質量(g)480
電源単3×6本
ベルト仕様(mm)1000(服装着時)
定格出力(W)6
リング色ブルー
色(本体)ブラック
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
適合PM-120、PM-240
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)760
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmダブルコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)620
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性55Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1セット(2本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。
環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
トラスコ品番125-8955
適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101
寸法(mm)14.5×50.5
使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)
定格容量最小950mAh
公称電圧(V)DC1.2
使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)
電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)
公称容量(mAh)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス
質量(kg)2.1(本体のみ)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ)
周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時)
コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2
指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz)
定格入力(W)20
指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1)
インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W)
音響パワーレベル(dB)90(1W)
アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下
型式電流通過型ブースターアンプ
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC7~12
消費電流(mA)10(9V時)
周波数帯域(MHz)806~810(通過)
入出力BNCジャック
インピーダンス(Ω)75(入出力)
利得(dB)約10
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁
付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10
電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222
制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)
周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)
対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM
歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)
ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター
音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック
録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4
音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
800MHz帯ワイヤレスチューナーユニットWTU-1710(別売)が2台まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA)、【単独出力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング出力】ライン:最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、マイク:最大-32dB※500Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング入力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品ホーンプラグ付コード(1m)×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8(TU-1710(別売)2台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×253
周波数特性50Hz~12kHz(+0dB、-4dB)
最大出力12dB※
受信周波数800MHz帯
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ