CCTVカメラなどを天井面に取り付けるための伸縮式、軽金属製自由雲台付カメラ取付金具です。
用途事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。
トラスコ品番453-7629
高さ(mm)【台座】305~465
台座径(Φmm)120
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
取付バンドYS-60B(別売)とカメラ壁取付金具C-BK800W(別売)を組み合わせて適合するカメラをポールに取り付けることができます。
材質本体:ステンレス
質量(g)700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×200×60
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-S4Lを壁に直立させて取り付けるための金具です。
仕様スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×16、金具組立ねじ(M8アブセット)×8
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)4.6(付属品を含む)
構成部品スピーカー側金具A×1、スピーカー側金具B×1、壁側金具×2
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズにマッチングトランスMT-200を取り付ける際に使用する金具です。2個1組です。
付属品スピーカー取付ボルト×4、マッチングトランス取付ワッシャー×2、マッチングトランス取付ナット×2
適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP
材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×28
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108
インテリジェントスイッチを壁面に取り付けるための金具です。
付属品本体取付ねじ×8
適合機種PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、PoE+Gスイッチ24ポート:APLGM124GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS、L2Gスイッチ24ポート:APLGM124GTSS
質量(g)50
構成部品壁取付金具×2
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)610
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×135×175
ラインアレイスピーカーSR-S4LWPを壁に直立させて取り付けるための金具です。
仕様金具組立ねじ(M8アブセット)×8
材質ステンレス
質量(kg)4.3(付属品を含む)
構成部品スピーカー側金具A×1、スピーカー側金具B×1、壁側金具×2
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2
材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
質量(kg)7
構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2
材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)7
構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297
アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)
映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
ハードディスクドライブ(HDD)を内蔵したH.264(MPEG-4 AVC)方式のデジタルレコーダーです。NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給できます。AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視および録画が可能です。映像入力4系統、音声入力4系統を装備し、最大総録画レート120ipsで録画することができます。マウスによる操作やコンビネーションカメラの操作、ネットワーク経由による遠隔監視もできます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
用途マンション、コンビニエンスストア、福祉施設、病院、オフィスビル、銀行など金融機関、ホテル、物流センター、工場などの映像監視に最適です。
幅(mm)420
質量(kg)5.1
高さ(mm)93.9
奥行(mm)332.3
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
関連キーワード