都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
細溝用みぞぶた!。プレーンタイプで普通目型の一般タイプ圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング
仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:2●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×25●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)
材質SS400
タイプ横断溝/側溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
寸法H(mm)25
荷重T-2
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
関連キーワード