49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒 保護等級IP67 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 繰返し精密度(μm)±1 移動量(mm/回転)10 BluetoothBluetooth4.0 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒 最小表示1μm 保護等級IP67 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 繰返し精密度(μm)±1 移動量(mm/回転)10 BluetoothBluetooth4.0 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番65-3588-75
1個
149,800 税込164,780
欠品中

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477 アズワン品番65-3588-76
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷






1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷












1個
199,800 税込219,780
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様●測定範囲(mm):6.0~10.0●指示誤差(μm):8●繰返し精密度(μm):2 アズワン品番65-3587-68
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷











測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様測定範囲(mm):2.7~4.3 指示誤差(μm):8 繰返し精密度(μm):2 アズワン品番65-3587-70
1個
178,800 税込196,680
5日以内出荷