「害獣 用品」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

6000~8000Vの高電圧でネズミを駆除します。単2形アルカリ乾電池4本で作動し、20~30回高電圧放電が可能です。入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。1分間高圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。電源部を取り外せるので掃除が簡単です。
用途ネズミの駆除に。 トラスコ品番269-1069 幅(mm)98 高さ(mm)120 奥行(mm)215 電源(V)単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
1台
5,390 税込5,929
9日以内出荷

単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に 仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M 付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル サイズ(最大写真)4000×3000 質量(g)256 使用温度範囲(℃)-20~70 角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60 レンズFixed Lens 機能【自動OFF】3分、5分、10分選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70 使用電池単3電池4個又は8個 防塵防水性能IP66 動作モード昼/夜 使用場所屋外 待機時間3秒~30分 感知距離(m)(PIR)約13~10 容量(GB)最大32(サポートSDカード) 撮影時間(秒)3~30 モニターサイズ2インチ液晶
1個
11,980 税込13,178
当日出荷