「植物用 蛍光灯」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。
付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本
質量(g)760
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65
電源コード(m)1.5
波長(nm)380~780
明るさ(Lm)1600
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。
付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体質量(kg)1.36
電源コード(m)1.5
波長(nm)380~780
明るさ(Lm)2900
寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68
防水IP65
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)750
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)330
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)70×128
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-42
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65
定格消費電力(W)15
明るさ(Lm)1400
電源コード(m)5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
使用環境温度(℃)-20~40
アズワン品番64-9675-43
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード