16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)台五郎 アルミ製作業台
最大使用荷重(kg)120 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 段数1
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。 材質(本体)アルミ合金 タイプ背面キャスターΦ75mm付 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。 トラスコ品番510-3686 材質本体:アルミ合金 幅(mm)1135 寸法(mm)ステップ:550×160 タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ 段数7段 天板寸法(mm)500×320 設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540 天板高さH(mm)1610 天板高さ(m)1.87 最大使用荷重(kg)100 収納寸法(mm)1135×2325×340 最大使用質量(kg)100
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5911 材質アルミ製 質量(kg)7 段数3 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)850~950 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 トラスコ品番706-5913 材質アルミ製 質量(kg)3.1 段数2 天板寸法(mm)△480 天板高さ(m)500 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5915 材質アルミ製 質量(kg)6.1 段数2 天板高さ(m)500 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)600~700 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。 トラスコ品番706-5912 材質アルミ製 質量(kg)4 段数3 天板寸法(mm)△290 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)ハイシュー アルミゲタ
アルミ製のゲタは軽量ですから、つけたまま移動でき踏台のような昇降がいりません。接地面が広いため、倒れにくく安定します。ゆるみにくいベルトを採用。
1台ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)フミラック
室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。 アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
最大使用荷重(kg)100 段数1 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)300
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ハイシュー
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数1 設置寸法・奥行(mm)276 設置寸法・幅(mm)200 天板寸法・幅(mm)100 天板寸法・奥行(mm)250
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数1 設置寸法・奥行(mm)455 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)300
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 座面高さ(mm)650~900
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)フミラック
段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数2 設置寸法・奥行(mm)547 設置寸法・幅(mm)497
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)フミラック
最大使用荷重(kg)100 仕様座面付(高さ調節、回転式) 材質アルミ製 踏ざん間隔(mm)250
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)段付踏台
天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。
用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。 仕様組立式、取手付き トラスコ品番696-6674 材質アルミ製 質量(kg)3.3 段数2 踏ざん踏面幅(mm)142 天板高さ(m)0.55 踏ざん間隔(mm)275 高さ(cm)55 最大使用荷重(kg)100 天板寸法・幅(mm)425 天板寸法・奥行(mm)312 天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷