高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。
最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150
材質本体:アルミ合金
積載面寸法(mm)920×1070~1670
全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040
タイヤ幅(mm)1150~1750
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)840~1040
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(高さ)(mm)780
荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)1500
タイヤ幅(mm)850~1350
関連キーワード