33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324 全長(mm)1730 質量(kg)15 全幅(mm)990 最大積載量(kg)120 荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)970 荷台寸法(幅)(mm)690 ハンドル長さ(mm)740 タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)リヤカー輪太郎
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強く錆びませんから海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番869-0898 材質ステンレス 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 質量(kg)37 高さ(mm)850 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1270×840 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)スチールリヤカー
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです 材質本体:スチール製 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです 材質本体:スチール製 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 トラスコ品番176-7821 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840 タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー 質量(kg)13.5 最大積載量(kg)120 荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300 荷台寸法(幅)(mm)800~1120 ハンドル長さ(mm)900 タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 トラスコ品番364-6506 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1338 幅(mm)558 均等荷重(kg)60 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):525×380 ハンドル高さ(mm)331・554・731 タイヤタイプTR-2.50×4A(エアー入りタイヤ) 収納寸法(mm)820×558×285
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5920 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

全幅(mm)1100 最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)730 収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
全長(mm)2230 全幅(mm)1080 最大積載量(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810) タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅(mm)890 最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)320 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長さ(mm)730 収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。 トラスコ品番868-8420 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1681 幅(mm)870 高さ(mm)750 タイプ4面パネル付 均等荷重(kg)180 タイヤタイプ20インチエアータイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 タイプ4面パネル付 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。 前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230 全幅(mm)1170 荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効) 荷台寸法(幅)(mm)800(有効) タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製折りたたみリヤカーです。側面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5921 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 タイプ側面パネル付 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)輪太郎
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番116-5117 材質アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 質量(kg)28.4 高さ(mm)810 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800 均等荷重(kg)350 タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ アズワン品番64-8431-27
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558 全長(mm)700(ハンドル除く) 質量(kg)6.8 座面高さ(mm)330・380 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 最大使用荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)250
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番762-1566 全長(mm)1010(ハンドル除く) 質量(kg)6.9 座面高さ(mm)210・260・310 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 最大使用荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)250
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。
トラスコ品番763-1596 質量(kg)47.2 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)680 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)720 ハンドル長さ(mm)800 収納時寸法(mm)幅480×長さ1250×高さ1000 タイヤタイプノーパンクタイヤ(26×2-1/2N)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)輪太郎
強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番116-6310 材質アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 質量(kg)38.4 高さ(mm)810 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800 均等荷重(kg)350 タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)320 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長さ(mm)730 収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ780
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ひき丸
自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1610 幅(mm)863 均等荷重(kg)100 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)530×740
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)コンパック
材質(本体)アルミ合金 均等荷重(kg)180 タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時幅(mm)350
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)輪太郎
長さ(mm)2230 幅(mm)1080 高さ(mm)852 材質(本体)アルミ合金 均等荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 タイヤタイプ20×1.75Nノーパンクタイヤ
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパックのショートハンドルタイプです。ショートハンドルタイプは標準ハンドル(ロングハンドル)に比べ小回りが利き、狭い場所での走行や後方向へ押しながらの走行に便利です。
質量(kg)16.2 最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)320 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長さ(mm)230 収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ730 タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)730 収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)