「タイル用ボンド」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
特に陶磁器質タイルの下地調整に最適です。
ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途外装タイルの下地調整
下地調整 3~15mm厚
各種補修材の下塗り
各種仕上材の下地調整
一般建築物の内外装及び床
厚さ(mm)3~15
種類カチオン系ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約8.0kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.60kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
関連キーワード