<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<ベイエリア・バーサタイル遠投モデル>橋脚やテトラ帯を遠投で探る状況や、リーフエッジやウィードエリアなどオープンウォーターで広く探る事を得意としたモデル。ロングミノー、鉄板系ロングバイブレーション等と好相性。10~14cmのミノーや25g前後のバイブレーションなど、20~30g程のプラグ全般を扱いやすい機種です。
タイプS(スピニング)
全長(m)2.14(7’0”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT4000-LT5000/S社C3000-4000
グリップ部(mm)リアグリップ:315
自重(g)134
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)180
先径(mm)1.8
カーボン(%)98
グラス(%)2
適合ルアー質量(g)MAX40
適合ライン(号)PE:MAX1.5
適合ライン(lb)MAX20
魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Tuna:近海オールラウンド・パワフルモデル>オーバーヘッドで遠投を得意とするライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減。ペンシルベイト操作に適したソフトティップとし、フローティング・シンキングペンシル両方での扱いに長けています。誘い出しでのキハダや、パワーファイトを必要とする浅場での大型のヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)
タイプS(スピニング)
全長(m)2.44(8’0”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000
グリップ部(mm)リアグリップ:195
自重(g)370
最大ドラグ(kg)12/45°
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)171
先径(mm)2.3
カーボン(%)88
グラス(%)12
適合ルアー質量(g)MAX120
適合ライン(号)PE:MAX6
魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Yellow Tail:アンダーハンド・スタンダードモデル>乗合船などアンダーハンドでキャストするシーンや、胴の間でキャストスペースに制限がある状況等で活躍するモデル。反発を最大限に活かせるアクションに設定し、アンダーハンドでの遠投を得意とします。60~80g程のペンシルベイトを扱い易く、100gまでフルキャストが可能。中~大型ヒラマサや、ブリなどをターゲットにしたゲームで活躍します。Top Guide(#12) Butt Guide(#40)
タイプS(スピニング)
全長(m)2.21(7’3”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-14000/S社SW8000-SW14000
グリップ部(mm)リアグリップ:430
自重(g)295
最大ドラグ(kg)10/45°
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)162
先径(mm)2.6
カーボン(%)87
グラス(%)13
適合ルアー質量(g)MAX100
適合ライン(号)PE:MAX5
魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<ブレードジギング対応モデル>オーナーヘッドキャストから、喫水線の低い船でアンダーハンドキャストも可能なレングスと、30~60gのブレード系ジグや、20~40gのプラグ類を扱い易いパワーに設定。脇抱えし易い長さのリアグリップが、リールの早巻き時にロッドのホールド性を向上。サワラや小~中型クラスの青物をはじめとした、ライトキャスティングゲームで活躍するモデルです。
タイプS(スピニング)
全長(m)2.11(6’11”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT4000-SW6000/S社4000-SW6000
グリップ部(mm)リアグリップ:440
自重(g)169
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)167
先径(mm)2.1
カーボン(%)89
グラス(%)11
適合ルアー質量(g)MAX100
適合ライン(号)PE:MAX2.5
適合ライン(lb)MAX30
魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<ベイエリア・テクニカルモデル>ベイエリアの穴打ちなど、ピンスポットをテクニカルに攻める事が得意なモデル。軽量プラグを扱いやすく、活性の低いターゲットのバイトを逃しにくいアクションに設定。10~15g程の比較的軽いプラグに対応し、7~10cmのミノーや15gまでのバイブレーション、10g程のトップウォータープラグに対応します。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.93(6’4”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000
グリップ部(mm)リアグリップ:315
自重(g)109
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)161
先径(mm)1.7
カーボン(%)98
グラス(%)2
適合ルアー質量(g)MAX25
適合ライン(号)PE:MAX1.2
適合ライン(lb)MAX14
魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Tuna:アンダーハンド・パワフルモデル>乗合船での胴の間や、アンダーハンドキャストを必要とする状況に合わせたライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減します。乗合船でのペンシルベイトによる誘い出しやライブベルトでのキハダ狙い、パワーファイトを必要とする浅場での大型ヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)
タイプS(スピニング)
全長(m)2.24(7’4”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000
グリップ部(mm)リアグリップ:435
自重(g)345
最大ドラグ(kg)12/45°
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)157
先径(mm)2.2
カーボン(%)88
グラス(%)12
適合ルアー質量(g)MAX120
適合ライン(号)PE:MAX6
魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
関連キーワード