ビーオーケミカルのすべての商品

ビーオーケミカル

ビーオーケミカルは構造物・建材塗料分野において国内トップシェアを誇る大日本塗料株式会社のグループ企業です。ビーオーケミカルは土木・建築分野における接着剤やニッチ市場である水中及び湿潤面用の防食材料を取り揃えております。今後もお客様のニーズを高いレベルで満たしていく新しい商品を開発し、より付加価値の高い商品を皆様にご提供して参ります。

会社情報
会社名 ビーオーケミカル株式会社
設立 1964/12/10
所在地 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3丁目10-5
検索条件:

25件中 1件〜25件

並び替え:

1. BOメジコン#10 ビーオーケミカル

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ビーオーケミカル BOメジコン#10 1セット(5kg)ほか
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度1.00 (1)

【特長】水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。【用途】接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール【成分】(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系【使用方法】(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる【色】主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状【配合】主剤:硬化剤=1:1【使用上の注意】火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【特性】防水、耐水性、耐塩水性、耐油性【適合用途】防水・耐水・屋外【被着材の素材】金属、PP・PE【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ
注文コード 品番 内容量 可使時間(分)内容量(kg)硬化時間 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
18382753 夏型 1セット(5kg) 30分(30℃時)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)6時間(30℃時) 13,900 15,290(税込) 2営業日後以内
18382762 夏型 1セット(10kg) 30分(30℃時)1セット(主剤5 硬化剤5)6時間(30℃時) 19,900 21,890(税込) 2営業日後以内
18382778 夏型 1セット(20kg) 30分(30℃時)1セット(主剤10 硬化剤10)6時間(30℃時) 33,900 37,290(税込) 2営業日後以内
18382787 冬型 1セット(5kg) 60分(10℃時)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)24時間(10℃時) 13,900 15,290(税込) 2営業日後以内
18382796 冬型 1セット(10kg) 60分(10℃時)1セット(主剤5 硬化剤5)24時間(10℃時) 19,900 21,890(税込) 2営業日後以内

2. BOメジコン #10VP ビーオーケミカル

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビーオーケミカル BOメジコン #10VP 1セット(10kg)

【特長】硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。【用途】塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール【密度(g/cm3)】1.15±0.1【外観】主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状【比率】(配合)1:1【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ
注文コード 品番 内容量 タイプ可使時間(分) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
31446206 #10VP 夏用 1セット(10kg) 夏用(23℃)15 14,900 16,390(税込) 3営業日後以内
31446215 #10VP 冬用 1セット(10kg) 冬用(23℃)5 14,900 16,390(税込) 3営業日後以内

3. パーミクロンガードH ビーオーケミカル

販売価格(税別) 44,900 税込49,390
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ビーオーケミカル パーミクロンガードH 1セット(20kg)

【特長】新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。水中施工が可能です。接着性、圧着作業性が良好です。鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。【用途】海中部、干満帯、飛沫帯【成分】エポキシ樹脂【使用場所】屋外用【特性】耐水【配合】主剤:硬化剤=1:1【主な用途】木、鋼、コンクリート【内容量(kg)】1セット(主剤10硬化剤10)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー
注文コード 品番 内容量 可使時間(分)硬化時間 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
18382988 夏型 1セット(20kg) グレー30分(20℃時) 15分(30℃時)16時間(20℃時) 12時間(30℃時) 44,900 49,390(税込) 2営業日後以内
18382997 夏型 1セット(20kg) 30分(20℃時) 15分(30℃時)16時間(20℃時) 12時間(30℃時) 44,900 49,390(税込) 2営業日後以内
18383015 冬型 1セット(20kg) グレー60分(10℃時) 30分(20℃時)24時間(10℃時) 16時間(20℃時) 44,900 49,390(税込) 2営業日後以内
18383024 冬型 1セット(20kg) 60分(10℃時) 30分(20℃時)24時間(10℃時) 16時間(20℃時) 44,900 49,390(税込) 2営業日後以内
18383033 冬型 1セット(20kg) ブルー60分(10℃時) 30分(20℃時)24時間(10℃時) 16時間(20℃時) 44,900 49,390(税込) 2営業日後以内

4. BOメジコン ミニ べんり君 ビーオーケミカル

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
2営業日後以内
ビーオーケミカル BOメジコン ミニ べんり君 1セット(500g×20個)

【特長】小さな箇所の補修もラクラク対応。混ぜ合わせるだけで簡単にご使用できます。少量コンパクトで使い易く、無駄がありません。気中、湿潤面及び水中でも、接着硬化します。パテ状ですから、水中、垂直面でもタレません。パック方式なので、貯蔵性が良好です。耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。【用途】各種タイルの接着、ひび割れ箇所の充填補修。ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着。コンクリート壁と塩ビ管の接着シール【色】主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状【特性】耐水、耐薬品【硬化時間】12時間(20℃時)【成分】(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン【配合】主剤:硬化剤=1:1【可使時間(分)】30分(20℃時)【内容量(kg)】1セット(主剤0.25硬化剤0.25)【危険物の類別】(主剤/硬化剤)指定可燃物【危険物の品名】(主剤/硬化剤)可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
18383103 - 1セット(500g×20個) 27,900 30,690(税込) 2営業日後以内

5. パーミクロンガードL ビーオーケミカル

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ビーオーケミカル パーミクロンガードL 1セット(5kg)
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。刷毛により一回塗りで500μの厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。【用途】飛沫帯、海上大気部【成分】エポキシ樹脂【使用場所】屋外用【特性】耐水【配合】主剤:硬化剤=1:1【可使時間(分)】60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時)【主な用途】木、鋼、コンクリート【内容量(kg)】1セット(主剤2.5硬化剤2.5)【危険等級】(主剤)V【危険物の類別】(主剤)第四類/(硬化剤)指定可燃物【危険物の品名】(主剤)第三石油類/(硬化剤)可燃性液体類【硬化時間】20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時)【危険物の性状】(主剤)非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
18383076 - 1セット(5kg) グレー 14,900 16,390(税込) 2営業日後以内
18383085 - 1セット(5kg) 14,900 16,390(税込) 2営業日後以内
18383094 - 1セット(5kg) ブルー 14,900 16,390(税込) 2営業日後以内

6. BOメジコン#30 ビーオーケミカル

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビーオーケミカル BOメジコン#30 1セット(5kg)ほか

【特長】エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤。二液型ペースト状。粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です。無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません。耐水性、耐衝撃性に優れております【用途】車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着。縁石、タイル、鋼板の接着。コンクリート2次製品の接着。コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリート構造物の欠落部充填補修。落橋防止装置の接着【特性】耐水性、耐衝撃性【色】主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状【可使時間(分)】30分(23℃時)【硬化時間】16時間(23℃時)【成分】エポキシ樹脂【使用方法】(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます【配合】主剤:硬化剤=1:1【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【適合用途】防水・耐水・屋外、耐衝撃【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

7. BOメジコン#10S ビーオーケミカル

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ビーオーケミカル BOメジコン#10S 1セット(10kg)ほか

【特長】エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております【用途】用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール【特性】耐水性、耐酸性、耐アルカリ性【使用方法】(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる【色】主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状【配合】主剤:硬化剤=1:1【使用上の注意】火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【適合用途】防水・耐水・屋外【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

8. BOメジコン 硬質タイプ ビーオーケミカル

販売価格(税別) 18,900 税込20,790
3営業日後以内
ビーオーケミカル BOメジコン 硬質タイプ 1セット(6kg)

【特長】コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。〈br〉コンクリートへの浸透性や、湿潤面での硬化、接着性があり、揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。〈br〉また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。〈br〉さらにアンカーボルト等の固定や湿潤面向け無溶剤プライマーとして幅広く活用いただけます。【用途】コンクリートのひび割れ(クラック)等への注入やアンカーボルト等の固定【タイプ】硬質【液色】主剤:無色、硬化剤:淡黄色【可使時間(分)】(23℃)50【密度(g/cm3)】1.15±0.1【粘度(mPa・s)】700±300【硬化時間(時間)】(23℃)16【危険等級】V【比率】(配合)2:1【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

9. BOメジコン#303 ビーオーケミカル

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
2営業日後以内
ビーオーケミカル BOメジコン#303 1セット(6kg)

【特長】土木補修用エポキシ樹脂注入剤 3種 適合品(伸び率100%以上)。柔軟タイプ。コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。コンクリートへの浸透性があり、水中硬化性があるため、湿潤面での硬化、接着性が良好なエポキシ樹脂系二液性接着剤です。揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。低粘度で硬化が早いため作業性に優れております。0.2mm〜5.0mmのひび割れ(クラック)補修に適しています。【用途】コンクリート・モルタルひび割れ注入【成分】エポキシ樹脂【使用方法】(1)ひび割れの状態、幅、長さ、壁圧を調査し、ひび割れに沿って、ごみなどを取り除きます。(2)ひび割れ箇所に約20cm〜30cm間隔で注入器具を取り付け、ひび割れに沿って30mm幅、5mm厚程度にシールします。(3)主剤と硬化剤を所定の配合比で、空気を巻き込まないように十分に混合します。(4)BOメジコン#303を注入器具に充填します。注入器具の目盛を確認しながら充填してください。(5)BOメジコン#303の硬化時間は約6時間(20℃)です。その間、振動などを与えないように静かに養生してください。(6)皮すきなどを用いて、注入材、シール材を取り除いてください。【色】主剤:淡黄色液状 硬化剤:淡黄色液状【配合】主剤:硬化剤=1:1【可使時間(分)】45分(23℃時)【内容量(kg)】1セット(主剤3硬化剤3【危険等級】(主剤/硬化剤)V【危険物の類別】(主剤/硬化剤)第四類【危険物の品名】(主剤/硬化剤)第三石油類【硬化時間】12時間(23℃時)【危険物の性状】(主剤/硬化剤)非水溶性【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

10. BOメジコン#200 ビーオーケミカル

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
2営業日後以内
ビーオーケミカル BOメジコン#200 1セット(5kg)

【特長】新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤。打ち継ぎ可能時間短時間タイプ。実用強度をすぐに出したい時や、断面修復工の打ち継ぎ剤として使用します。新旧コンクリート打ち継ぎ嵩上げ用接着剤として強力な接着力と防水性を併せ持ち、湿潤面接着性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。コンクリート構造物のジョイント部の接着力を強くする事により、浮き・剥離を防ぎ、構造物の耐久性が向上します。その接着力・破壊強度は、コンクリート以上となりますので、土木建築工事において施工の合理化に役立っています。ハケ、ゴムベラ等で簡単に施工が出来ます【用途】コンクリート基礎、橋、堤防、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げを目的として開発したエポキシ樹脂系二液接着剤です【成分】エポキシ樹脂系【使用方法】(1)下地処理:打ち継ぎ面のレイタンス、汚れ等をディスクサンダー等で処理し、付着物を取り除きます(2)配合・混合:主剤と硬化剤を所定の配合比で混合し、可使時間内に使い切る様にして下さい(3)塗布:打ち継ぎ面にハケ、ゴムヘラ等で塗布します(4)コンクリート打設:打設可能時間(夏期)塗布後30分以内 (冬期)塗布後180分以内(5)養生:低温時は硬化が著しく遅れますので、原則として5℃以上の環境で使用してください。【色】主剤:白色 硬化剤:淡黄色【配合】主剤:硬化剤=4:1【可使時間(分)】40分(23℃時) (打継可能時間 夏期30分以内 冬期3時間以内)【内容量(kg)】1セット(主剤4 硬化剤1)【危険等級】(主剤/硬化剤)V【危険物の類別】(主剤/硬化剤)第四類【危険物の品名】(主剤)第四石油類/(硬化剤)第三石油類【危険物の性状】(硬化剤)非水溶性【標準塗布量(g/m2)】(平滑面)500〜700、(粗面)700〜1000【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

11. パーミクロンガード L(刷毛、ローラー用) ビーオーケミカル

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ビーオーケミカル パーミクロンガード L(刷毛、ローラー用) 1缶

【特長】湿潤面での付着が良好です。 刷毛、ローラーによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。 1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。 耐水・耐海水性に優れています。 東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。【用途】海洋港湾・河川構造物長期防食に。【質量(kg)】5【容量(kg)】5【可使時間(分)】60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)【硬化時間(分)】10℃(20時間) 20℃(16時間) 30℃(12時間)【危険等級】V【使用場所】屋外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【特性】耐水・耐海水性【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

12. パーミクロンガード P(ゴムベラ、ゴムコテ用) ビーオーケミカル

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ビーオーケミカル パーミクロンガード P(ゴムベラ、ゴムコテ用) 1缶

【特長】湿潤面での付着が良好です。 ゴムヘラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。 1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。 耐水・耐海水性に優れています。 東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。【用途】海洋港湾・河川構造物長期防食に。【質量(kg)】5【容量(kg)】5【可使時間(分)】60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)【硬化時間(分)】10℃(20時間) 20℃(16時間) 30℃(12時間)【危険等級】V【使用場所】屋外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【特性】耐水・耐海水性【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

13. パーミクロンガード H(ウェットハンド用) ビーオーケミカル

販売価格(税別) 52,900 税込58,190
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ビーオーケミカル パーミクロンガード H(ウェットハンド用) 1缶

【特長】水中施工が可能です。 接着性・圧着作業性が良好です。 鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。 無溶剤タイプですので、安全性に優れています。 耐水・耐海水性に優れています。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。 港湾施設の構造物などの悪環境下施設の接着、接合用のエポキシ樹脂系防食材です。 複雑な形状にも対応できます。【用途】海洋港湾・河川構造物長期防食に。【質量(kg)】20【容量(kg)】20【可使時間(分)】30(夏型:20℃)、15(夏型:30℃)、50(冬型:10℃)、25(冬型:20℃)【使用場所】屋外【危険物の類別】非危険物【特性】耐水・耐海水性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

14. BOメジコン ミニべんり君 ビーオーケミカル

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
2営業日後以内
ビーオーケミカル BOメジコン ミニべんり君 1箱(20セット)

【特長】少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。 気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します。 パテ状ですから、水中・垂直面でも垂れません。 耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。【用途】エポキシ樹脂接着剤に。 各種タイルの接着・ヒビ割れ箇所の充填補修に。 ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着に。 上下水道管工事の防水やコンクリート壁と塩ビ管の接着シールに。【トラスコ品番】200-8397【材質】エポキシ樹脂【色】(主剤/硬化剤)白色パテ状/黒色パテ状【質量(g)】500【容量(g)】500【可使時間(分)】60(冬期)、45(春秋)、30(夏期)【硬化時間(時間)】24(冬期)、12(春秋)、6(夏期)【危険物の類別】非危険物【特性】耐水、耐薬品

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

15. BOメジコン #303 ビーオーケミカル

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
2営業日後以内
ビーオーケミカル BOメジコン #303 1缶

【特長】柔軟タイプです。 NEXCO3種 適合品(伸び率100%以上)です。 低粘度で作業性に優れています。 0.2mm〜5.0mmのひび割れ(クラック)補修に適しています。【用途】土木補修用エポキシ樹脂注入材に。【トラスコ品番】200-8410【材質】エポキシ樹脂【質量(kg)】6【色】(主剤/硬化剤)無色液状/淡黄色液状【容量(kg)】6【可使時間(分)】40(23℃)【硬化時間(時間)】16(23℃)【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

16. BOメジコン #200RM 速乾 ビーオーケミカル

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
2営業日後以内
ビーオーケミカル BOメジコン #200RM 速乾 1缶

【特長】無溶剤型エポキシ樹脂短期硬化型モルタルです。 コンクリート・アスファルト・金属の強力に密着します。 揮発性溶剤を含まないため、硬化後の収縮がほとんどありません。 樹脂と骨材がセットされていますので、配合手間や配合ミスがありません。【用途】床面不陸調整及び充填材に。【トラスコ品番】200-8384【材質】エポキシ樹脂【質量(kg)】7【色】(主剤/硬化剤)無色液状/黄色液状【容量(kg)】7【可使時間(分)】10(23℃)【主な用途】コンクリート、アスファルト、金属【硬化時間(時間)】2(23℃)【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【特性】速乾【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

17. BOメジコン #200LP(夏型、冬型) ビーオーケミカル

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビーオーケミカル BOメジコン #200LP(夏型、冬型) 1缶

【特長】打ち継ぎ可能時間長時間タイプ(最大3日間)です。【用途】新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤に。 コンクリート基礎、橋、堤防、砂防堰堤、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げに。 塗布してから型枠組み等の作業でコンクリート打設まで長時間かかる場合に。【色】(主剤/硬化剤)白/淡黄色【主な用途】コンクリート【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

18. BOメジコン #200 ビーオーケミカル

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビーオーケミカル BOメジコン #200 1缶

【特長】打ち継ぎ可能時間短時間タイプです。 実用強度をすぐに出したい時や、断面修復工の打ち継ぎ剤として使用します。【用途】新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤に。 コンクリート基礎、橋、堤防、砂防堰堤、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げに。【色】(主剤/硬化剤)白/淡黄色【可使時間(分)】40【主な用途】コンクリート【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

19. BOメジコン #30(夏型、冬型) ビーオーケミカル

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビーオーケミカル BOメジコン #30(夏型、冬型) 1缶

【特長】二液型ペースト状です。 粘度が高い為ダレにくく立ち上がり面でも厚膜が可能な為、充填作業性に優れています。 可とう性がありクラック補修に適しています。【用途】エポキシ樹脂下地調整材及び接着材に。 車止めブロック(アンカーボルト併用)、縁石、タイル、鋼板の接着に。 縁石、タイル、鋼板の接着に。 落橋防止装置の接着に。 コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリートプール床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリート構造物の欠落部充填補修に。【色】(主剤/硬化剤)白/黒褐色【可使時間(分)】15〜30【主な用途】縁石、タイル、鋼板、コンクリート

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

20. BOメジコン #10S-OZ(夏型、冬型) ビーオーケミカル

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
2営業日後以内
ビーオーケミカル BOメジコン #10S-OZ(夏型、冬型) 1缶

【特長】二液型ペースト状コーキングガン使用可能タイプです。 #10に比べ可とう性が優れており、コーキングガンにより充填できるため作業性にも優れております。 伸び率40%以上です。【用途】土木建設用弾性接着シール剤に。 用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管、水管橋、防水水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部、その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シールに。【トラスコ品番】200-8391【材質】弾性エポキシ樹脂【質量(kg)】5【色】(主剤/硬化剤)白/淡黄色【容量(kg)】5【可使時間(分)】30(夏)、30〜50(春秋)、40(冬)【硬化時間(時間)】16(夏)、16〜24(春秋)、40(冬)【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

21. BOメジコン #10S(夏型、冬型) ビーオーケミカル

販売価格(税別) 26,900 税込29,590
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビーオーケミカル BOメジコン #10S(夏型、冬型) 1缶

【特長】二液型パテ状手作業充填タイプです。 接着性と伸び、復元性を兼ね備えたエポキシ樹脂系弾性シール材です。 水質安全性・環境面にも優れております。【用途】土木建設用弾性接着シール剤に。 用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管、水管橋、防水水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部、その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シールに。【色】(主剤/硬化剤)白/黒【可使時間(分)】15(夏)、30〜50(春秋)、60(冬)【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

22. BOメジコン #10(夏型、春秋型、冬型) ビーオーケミカル

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ビーオーケミカル BOメジコン #10(夏型、春秋型、冬型) 1缶

【特長】水中硬化型のエポキシ樹脂系です。 多彩な用途に対応した土木建築用接着シール剤で、夏型、春秋型、冬型の記載があるタイプは、その季節に対応した製品をお届けします。【用途】下水管、マンホールの接合シールや配管まわりのシールに。【セット内容】主剤(エポキシ樹脂) 硬化剤(変性ポリアミドアミン)【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

23. パーミクロンガードP ビーオーケミカル

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ビーオーケミカル パーミクロンガードP 1セット(5kg)

【特長】新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。ゴムベラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。一回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。【用途】干満帯、飛沫帯、海上大気部【成分】エポキシ樹脂【使用場所】屋外用【特性】耐水【配合】主剤:硬化剤=1:1【可使時間(分)】60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時)【主な用途】木、鋼、コンクリート【内容量(kg)】1セット(主剤2.5硬化剤2.5)【危険等級】(主剤)V【危険物の類別】(主剤)第四類/(硬化剤)指定可燃物【危険物の品名】(主剤)第三石油類/(硬化剤)可燃性液体類【硬化時間】20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時)【危険物の性状】(主剤)非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー

24. BOメジコン#10S-OZ ビーオーケミカル

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビーオーケミカル BOメジコン#10S-OZ 1セット(5kg)

【特長】エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型ペースト状手コーキングガン使用可能タイプ。#10Sに比べ、可とう性が特に優れており、コーキングガンによる充填ができるため、作業性にも優れております。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております【用途】用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール【特性】耐水性、耐酸性、耐アルカリ性【成分】エポキシ樹脂【使用方法】(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。BOプライマー#1を塗布する(2)材料混合:主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に混合する(3)充填:方法1.BOメジコン#10S-OZをヘラですくい取り、可使時間内に充填部分にヘラで詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 方法2.BOメジコン#10S-OZをコーキングガンに装填し、充填部分にガンを用い充填する【色】主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状【配合】主剤:硬化剤=1:1【内容量(kg)】1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【適合用途】防水・耐水・屋外【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

25. BOメジコン#300 ビーオーケミカル

ビーオーケミカル BOメジコン#300

【特長】土木補修用エポキシ樹脂注入剤 1種 適合品。硬質タイプ。コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。その他にアンカーボルト等の固定や湿潤面プライマーとして幅広く活用いただいている商品です。コンクリートへの浸透性があり、水中硬化性があるため、湿潤面での硬化、接着性が良好なエポキシ樹脂系二液性接着剤です。揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。低粘度で硬化が早いため作業性に優れております。0.2mm〜5.0mmのひび割れ(クラック)補修に適しています。湿潤面での接着性が良好です。【用途】コンクリート・モルタルひび割れ注入【成分】エポキシ樹脂【色】主剤:無色液状 硬化剤:淡黄色液状【配合】主剤:硬化剤=3:1【可使時間(分)】50分(23℃時)【内容量(kg)】1セット(主剤3 硬化剤1)【危険等級】(主剤/硬化剤)V【危険物の類別】(主剤/硬化剤)第四類【危険物の品名】(主剤)第四石油類/(硬化剤)第三石油類【硬化時間】16時間(23℃時)【危険物の性状】(硬化剤)非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

戻る ページ: 1 次へ