「トイレヒーター」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。
質量(kg)0.79
色ホワイト
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
連続運転時間(h)約8(自動停止機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×10.2×15.7
人感センサーON/OFF切替可能
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)880
消費電力(W)最大600
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
機能人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2
温風機能3段階
感知距離(m)(人感センサー)2
使用状況に合わせて縦置き横置きが選べる2way仕様。人感センサー搭載(人の動きを感知しなくなったら約3分間で運転を停止します)。ハンドル付きで持ち運び簡単。温風調整2段階。OFFタイマー設定(1/3/5h)機能搭載。
用途セラミックヒーター、電気ヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室、リビングなどに。/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/足元/トイレ/キッチン/リビング
質量(kg)1.23
消費電力(W)(弱)500、(強)1000
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
連続運転時間(h)約8
風向上下60度(縦置き時)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)12.6×11×35.3
温風機能2段階(弱/強)
切タイマー1/3/5時間(未設定の場合は約8時間で自動停止)
関連キーワード