「ガラス 測定」の検索結果

特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,980 税込39,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤 使用期限2年
1箱(50錠)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様落としフタ付き、白金るつぼ型・内径:25mm、底径:15mm、高さ:30mm TGK品番696-30-31-01 形状るつぼとフタ スペースCC
1個
8,740 税込9,614
当日出荷

1本
1,790 税込1,969
3日以内出荷

最小目盛(℃)1 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合フルーツテスター FT-1プラス TGK品番000-80-96-12 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,640 税込4,004
5日以内出荷

1個
2,336 税込2,570
当日出荷

1個
5,722 税込6,294
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,885 税込3,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01 材質本体/ ABS樹脂 寸法(mm)90×30×301 質量(g)260 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 アズワン品番1-627-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,010 税込1,111
当日出荷

形状円筒形 質量(g)10 TGK品番738-65-53-30
1個
495 税込545
当日出荷

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
TGK品番792-80-61-05 摘要2枚1組 寸法文字盤外径Φ29mm、文字盤厚さ1.9mm メーカーFine
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
1箱
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状円筒形 質量(g)20 TGK品番738-65-53-31
1個
812 税込893
当日出荷

形状板状 質量(mg)10 TGK品番738-65-53-21
1個
505 税込556
当日出荷

形状円筒形 質量(g)5 TGK品番738-65-53-29
1個
436 税込480
当日出荷

形状円筒形 質量(g)1 TGK品番738-65-53-27
1個
416 税込458
欠品中

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
366 税込403
当日出荷

形状板状 質量(mg)20 TGK品番738-65-53-22
1個
505 税込556
当日出荷

1個
366 税込403
当日出荷

種類上皿天びん 表示形式アナログ ひょう量(g)100 読取(mg)100 計量皿寸法(Φmm)105×10H TGK品番738-65-51-01 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
16,400 税込18,040
欠品中

形状板状 質量(mg)50 TGK品番738-65-53-23
1個
505 税込556
当日出荷

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要ガラス製目盛付き メーカー比色管のみ
1個
4,010 税込4,411
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300 外径(Φmm)7 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
23,760 税込26,136
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine Fineデジタル照度計
小型のデジタル照度計です。 表示を固定して表示するホールド機能、MAXホールド機能、オートパワーオフ機能付き。
TGK品番000-81-03-01 質量(g)81.2(電池含む) 外形寸法(mm)48×26×152 表示3.5桁LCDディスプレイ 使用電池単4(1.5V)×3個 測定精度(%)±(3rdg+10dgt) 測定範囲(Lux)0~20000
1台
15,543 税込17,097
当日出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #19LA アルシン
測定範囲(mg/L)0.04-10 TGK品番169-80-03-71 使用検知管名19LA アルシン 許容濃度(mg/L)0.01(J) 目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5 有効期限(年)2 吸引回数(n)1、3、(5)、10 対象ガスアルシン
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式-3967。温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 TGK品番359-88-08-01 温度表示方式アナログ
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ダイヤル式水質測定器
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。 DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。 適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
1台
18,900 税込20,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK品番116-70-23-13 型式RTH-1210 基本仕様センサー用延長ケーブル(3m非耐水)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

最大流量(L/min)5 仕様接続部材質:真鍮 TGK品番299-56-20-14 接続口めねじ1/4 測定流体空気専用
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷

粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。
タイプ粉末 使用期限1年
1箱(50包)ほか
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)